カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(7)
  • 作業服(6)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc3l」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1式ほか
    8日以内出荷
    低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
    付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • 使い捨て保護服 TRUSCO

    使い捨て保護服

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
  • エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ TRUSCO

    エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)つなぎ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
    用途静電気対策が必要な環境。種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])色ホワイト規格JIS規格機能静電気防護
  • 不織布使い捨て保護服 TRUSCO

    不織布使い捨て保護服

    TRUSCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(40着)
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし色ホワイトタイプ使い捨て用フード付つなぎ服引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    タイプ切換レバータイプ測定力(N)0.4以下特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • 分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU コガネイ

    分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    ¥64,313~税込¥70,744~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • EPセンサDTY-EPSシリーズ コガネイ

    EPセンサDTY-EPSシリーズ

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
  • プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン

    プラサイドローラ付プラコンビチェーン

    椿本チエイン
    ¥94~税込¥103~
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)樹脂種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
  • サイドローラチェンジョイント 椿本チエイン

    サイドローラチェンジョイント

    椿本チエイン
    ¥459~税込¥505~
    1個
    16日以内出荷から32日以内出荷
    サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
    タイプジョイントリンク
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G CFD(シーエフデー)

    PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G

    CFD(シーエフデー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    翌々日出荷
    仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量8000MBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    欠品中
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 2024年版寸法(幅W×奥行D)(mm)294×193(吸着シール貼付部分を含む)適合サイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
  • コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ シールキット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コマツ アームシリンダキット ノーブランド

    コマツ アームシリンダキット

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 車載ホルダー サンワサプライ

    車載ホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
    仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 車載ホルダー サンワサプライ

    車載ホルダー

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
    仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
  • HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1245U/13WXSV/16/S256/11D/L/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1245U/13WXSV/16/S256/11D/L/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
    リモートワークを変革する。HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1245U/13WXSV/16/S256/11D/L/c。
  • コマツ バケットシリンダキット ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set エスエスエーサービス

    USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set

    エスエスエーサービス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。
    仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
  • LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ

    ナカバヤシ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16色シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    コマツ ブームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • サミットバックパック エスコ
    グリーン
    ブラック

    サミットバックパック

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。
  • LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ

    ナカバヤシ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16色シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷
    DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • 木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 萩原

    木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク

    萩原
    ¥13,980税込¥15,378
    1台(1台)
    欠品中
    デザイン性の高い木目調家具シリーズロングデスク&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
    用途デスク , ユニットデスクとして。仕様●組立式●2口コンセント×2付材質フレーム:スチール、天板・座面:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)外寸(cm)デスク:<大>(約)幅100×奥行45×高さ72 <小>(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42