カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- メモリ(8)
絞り込み
容量
- 4GB(1)
- 8GB(3)
- 16GB(6)
- 32GB(4)
- 64GB(1)
ブランド
- プリンストン(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(5)
- Panram(パンラム)(1)
メモリインターフェイス
- Long-DIMM(1)
- S.O.DIMM(8)
- Unbuffered(1)
ピン数(ピン)
- 260
- 288(20)
規格
- DDR4 SDRAM(8)
メモリーモジュール規格
- PC4-2666(1)
- PC4-21300(7)
PC4-2666・PC4-21300
SPD
- 対応(1)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「pc4-21300」の検索結果

NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥429,800~税込¥472,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥569,800~税込¥626,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥57,980~税込¥63,778~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DDR4対応ノート用PCメモリー
プリンストン¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷PDN4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC規格準拠、RoHS指令準拠寸法(mm)69.6×30規格PC4-2666_260Pin_SODIMM対応SPD定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666ピン数(ピン)260バッファ仕様非対応(Unbuffered)エラーチェック非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-2666CASレイテンシーCL119SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM
Panram(パンラム)¥13,980~税込¥15,378~1台欠品中確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール仕様チップメーカー:Panram、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):16-18-18-35規格DDR4 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)260メモリーモジュール規格PC4-21300
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GBKit(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM