カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- メモリ(1)
絞り込み
容量
- 16GB(1)
- 32GB(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
メモリインターフェイス
- Long-DIMM
- EDIMM(3)
- RDIMM(10)
- S.O.DIMM(6)
- UDIMM(7)
- Unbuffered(2)
ピン数(ピン)
- 288(1)
メモリーモジュール規格
- PC4-25600(1)
規格
- DDR4 SDRAM(1)
DDR4 SDRAM
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pc4-25600」の検索結果

デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22
TRANSCEND(トランセンド)¥56,980~税込¥62,678~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM