カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • メモリ(4)
絞り込み
容量
  • 32GB
  • 4GB(5)
  • 8GB(4)
  • 16GB(8)
ピン数(ピン)
  • 260(1)
  • 288(1)
メモリインターフェイス
  • Long-DIMM(1)
  • S.O.DIMM(1)
  • Unbuffered(2)
規格
  • DDR4 SDRAM(2)
  • その他(1)
メモリーモジュール規格
  • PC4-21300(2)
SPD
  • 対応(1)
対応
ブランド
  • トランセンド(2)
  • プリンストン(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
トランセンド・プリンストン・HP(日本ヒューレット・パッカード)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4-2666」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19 トランセンドデスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19トランセンド
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19 トランセンドノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19トランセンド
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組 プリンストンDDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組プリンストン
109,800税込120,780
1組(2枚)
6日以内出荷
PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※)PC4-21300はJEDECの規格表示ではありません。
仕様JEDEC準拠規格PC4-2666 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666保証期間無期限RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)CASレイテンシーLC19SPD対応
PC4-2666V-R Smartメモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)PC4-2666V-R SmartメモリキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
関連キーワード
メモリカテゴリ