カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- メモリ(1)
絞り込み
容量
- 512MB
- 1GB(3)
- 2GB(1)
- 4GB(4)
- 8GB(13)
- 16GB(21)
- 32GB(13)
- 64GB(5)
- 128GB(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
「pc4-3200」の検索結果

デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM
TRANSCEND(トランセンド)¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。