カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- メモリ(3)
絞り込み
容量
- 4GB(1)
- 8GB(1)
- 16GB(2)
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- Apacer(1)
ピン数(ピン)
- 260(1)
- 288(1)
メモリインターフェイス
- DIMM
- Long-DIMM(1)
- RDIMM(4)
- S.O.DIMM(9)
- UDIMM(8)
- Unbuffered(2)
規格
- DDR4 SDRAM(2)
メモリーモジュール規格
- PC4-3200(2)
PC4-3200
SPD
- 対応(1)
対応
「pc4-3200」の検索結果

PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル)
I ・O DATA(アイオーデータ)¥20,980~税込¥23,078~1台翌日出荷。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。規格DDR4-3200ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証
Apacer¥44,980税込¥49,4781個欠品中DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーインターフェイスDIMM/SODIMM