カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4009-m」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
  • 防水形ピン端子 TRUSCO

    防水形ピン端子

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
  • 接続コネクタ ニチフ

    接続コネクタ

    ニチフ
    ¥50税込¥55
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichifu オス ギボシ形接続子 ニチフ

    Nichifu オス ギボシ形接続子

    ニチフ
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)