カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4020-m」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    青透明
  • 防水形ピン端子 TRUSCO

    防水形ピン端子

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
  • 差込形ピン端子パック PC形 ニチフ

    差込形ピン端子パック PC形

    ニチフ
    5,498税込6,048
    1箱(10パック×5個)
    4日以内出荷
    ピン端子がオスタイプです。
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番117-8607材質材質:端子/黄銅(電気すずメッキ):スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ):絶縁体/ナイロン
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
ir2020-02g特集