カテゴリ
- 電気材料(3)
- その他形状圧着端子(1)
- ピン端子(2)
絞り込み
ブランド
- ニチフ(1)
- TRUSCO(2)
色
ブルー(3)
端子形状

差込形(3)
種類
- 差込型接続端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(3)
幅(mm)
- 7.4(3)
7.4
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐熱(1)
耐水・防水・耐熱
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(3)
14
全長(mm)
- 27.7
- 26.2(3)
「pc4020」の検索結果



防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水



絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具