カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • その他形状圧着端子(1)
    • ピン端子(2)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 色ブルー(3)
端子形状
端子形状
差込形(3)
種類
  • 差込型接続端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(3)
幅(mm)
  • 6.9
  • 7.4(3)
特性
  • 耐水・防水(2)
  • 耐熱(1)
耐水・防水・耐熱
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(3)
14
全長(mm)
  • 26.2(3)
26.2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4020」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • 防水形ピン端子 TRUSCO

    防水形ピン端子

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
2020年手帳特集