カテゴリ

  • 建材・エクステリア(74)
    • 雨どい金具(72)
    • 軒とい(2)
  • 建築金物(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「pc50 金具」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出 Panasonic(パナソニック)受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質ステンレス
シビルスケア 正面打・10~35mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・10~35mm出Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60仕様スライド式分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
シビルスケア 正面打・35~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・35~60mm出Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60仕様スライド式分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
ツメ付 自在スレート 上打 オーティスツメ付 自在スレート 上打オーティス
649税込714
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
寸法L(mm)108寸法H(mm)30~105適合サイズ桶:PC50材種貝:2.7×16mm、足:2.7×16mm適合メーカーパナソニック
ステンレス 固定吊正面打 勾配なし オーティスステンレス 固定吊正面打 勾配なしオーティス
389税込428
1個
4日以内出荷
シルバー仕上SUS304素地
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 勾配なし オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 勾配なしオーティス
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様勾配なし適合メーカーパナソニック(ナショナル)
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配 オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配オーティス
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ4寸勾配仕様4寸勾配適合メーカーパナソニック(ナショナル)
シビルスケア 正面打・出なし(5mm出) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・出なし(5mm出)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
サイズPC50・PGR60仕様固定式分類積雪地対応吊金具(亜鉛メッキ品)
シビルスケア 鶴首丸足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 鶴首丸足Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズPC50(h=40~62)仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
シビルスケア 内飾り板(直角) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 内飾り板(直角)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC50・PGR60(90°)分類軒系列部材
テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXTテレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応JAPANNEXT
3,998税込4,398
1台
8日以内出荷
テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)2.8耐荷重(kg)最大35適合モニターサイズ14~50インチ対応VESA規格100×100~200×200
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
シビルスケア 正面打・30mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・30mm出Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
8日以内出荷
サイズPC50・PGR60勾配なし仕様固定式分類吊具(ポリカーボネート)
スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)ユーエイキャスター
619税込681特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車事務所などの屋内オフィス用品材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シビルスケア 正面打・出なし(11mm出) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・出なし(11mm出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
欠品中
サイズPC50・PGR60勾配なし(ねじ仮止め機能)仕様固定式分類吊具(ポリカーボネート)
ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスPCサドルバンド昭和コーポレーション
669税込736
1個
4日以内出荷
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。適合シビルスケアPC50材質ステンレス勾配4寸(21°)
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
W-20 並受 オーティスW-20 並受オーティス
389税込428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合メーカーパナソニック
ストライプPCバッグ(ダブルルーム) サンワダイレクトストライプPCバッグ(ダブルルーム)サンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
クールビズ、ウォームビズにも最適なスリムでおしゃれなデザインです。 書類も分けて収納できるダブルルームタイプです。 底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による) 携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。 ショルダーベルト付きです。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイドブラック仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし材質【表装】ポリエステル、合皮質量(g)900ベルト長さ(mm)【ショルダー】83~1440(金具含まず)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×110×430内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×42×270、【メインルーム】400×50×270、【前ポケット】400×10×240、【ルーム2/メイン収納部】約400×45×270、【ルーム2/ノートパソコン収納部】約385×10×270
シビルスケア 正面打・30~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・30~60mm出Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様スライド式分類受金具(ステンレス)
ステンレス 3×13足 アップタイト 自在吊正面打 勾配なし オーティスステンレス 3×13足 アップタイト 自在吊正面打 勾配なしオーティス
399税込439
1個
4日以内出荷
シルバー仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm適合メーカーパナソニック
シビルスケア 投げ板 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 投げ板Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
サイズPC50・PGR60分類軒系列部材
PCホルダー/壁面設置用金具/耐荷重18kg/調整幅5~20cm/高耐久 ウォールマウント型 周辺機器 デスクトップパソコンケース スタンド StarTech.comPCホルダー/壁面設置用金具/耐荷重18kg/調整幅5~20cm/高耐久 ウォールマウント型 周辺機器 デスクトップパソコンケース スタンドStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6保証期間5年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186RoHS指令(10物質対応)対応
スケルトンキャスター(固定車) ユーエイキャスタースケルトンキャスター(固定車)ユーエイキャスター
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車仕様プレート式、固定車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
シビルスケア 鶴首平足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 鶴首平足Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズPC50(h=50~74)仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
シビルスケア 打込み丸足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 打込み丸足Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズPC50(h=25~45)ブラック仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
PC Uボルト 昭和コーポレーションPC Uボルト昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
有色クロメート仕上げとなります。
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質有色クロメート仕上ボルト径dW3/8
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:563g●製品幅:88mm●製品長さ:122mm●製品高さ:35mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:5 VDC、9VDC、12VDC、15VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15V) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15プラグ●消費電力:260W●パッケージ内容:1×240W USB充電器、1x 取り付けプレート(取り付け済み)、4x M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4x M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4x M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、2×1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電源ケーブル、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティスステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なしオーティス
499税込549
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 メッキ 吊横打 オーティス雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 メッキ 吊横打オーティス
589税込648
1個
4日以内出荷
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
ステンレス 滋賀型吊横打 オーティスステンレス 滋賀型吊横打オーティス
659税込725
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)180仕上SUS304素地適合メーカーパナソニック
MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き unitechMS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付きunitech
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
シビルスケア 正面打・10~40mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・10~40mm出Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
4日以内出荷
仕様スライド式分類受金具(ステンレス)
ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材ルーフドレイン(RVPC型)第一機材
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式第一機材
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
シビルスケア 打込み角足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 打込み角足Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズPC50(h=25~45)仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
ステンレス 吊式 W自在スレート上打 オーティスステンレス 吊式 W自在スレート上打オーティス
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
シルバー寸法L(mm)0~40寸法H(mm)30~100仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種足:3.0×16mm、色:シルバーmm適合メーカーパナソニック
pc50 雨どい特集