カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc6-m5m」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド StarTech.comノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンドStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式耐荷重(kg)8適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)長さ(mm)320幅(mm)570高さ(mm)310質量(kg)4.65セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85VESAマウント(mm)75×75、100×100アーム長さ(mm)最大延長時:570角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360ブラック内幅(mm)320内高(mm)242タイプデスク取り付けタイプ
ドッキングステーション/Thunderbolt 4/シングル8K/デュアル4K60Hz/96W PD/3xTB4/USB4 & 4xUSB-Aハブ/GbE/SD StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 4/シングル8K/デュアル4K60Hz/96W PD/3xTB4/USB4 & 4xUSB-Aハブ/GbE/SDStarTech.com
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用 B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能質量(kg)1電源付属ACアダプタ対応OSWindows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0)その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間対応メディアSD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC保存温度範囲(℃)-20 ~ 70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)84×194×29RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)25℃で0 ~ 95 (結露なし)
キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 StarTech.comキャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応StarTech.com
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション耐荷重(kg)上部/下部:10長さ(mm)502幅(mm)455高さ(m)1.5質量(kg)10.6保証期間5年間棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)付属品ケーブル結束クリップ×2セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具ブラック材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応