カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • バイク部品(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc6000」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドル用内外径リーマー ノガ

    電ドル用内外径リーマー

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
  • (15610)フィラーキャップ ホンダ

    (15610)フィラーキャップ

    ホンダ(17件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンプレッサー PC-6000W 麻場

    コンプレッサー PC-6000W

    麻場
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    電源として家庭用コンセントが使用できます。 エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
    用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など付属品ロングダスター330mm、エアホース10m仕様長時間作業向け質量(kg)58電源100(50/60Hz)タンク容量(L)60分類ベルト式圧力(MPa)0.78
  • (15613)パッキン ホンダ

    (15613)パッキン

    ホンダ(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • (91324)Oリング ホンダ

    (91324)Oリング

    ホンダ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • プルーフケース DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    プルーフケース

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
  • 【リサイクル】リサイクルトナー リコー P C6000Hシリーズカラー(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナー リコー P C6000Hシリーズカラー(クイック式)

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    適合機種P C6000L/C6010/6020適合メーカーリコー/RICOHサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P C6000H(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P C6000H(リターン式)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    種別リターン式リサイクル適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】P C6000HK (クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】P C6000HK (クイック式)

    ゼネラル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    A3/カラー 。3000枚 。E&Qマーク適合
    適合機種P C6000種別クイック式リサイクルブラック適合機種メーカーリコー印字枚数3000
  • 【リサイクル】P C6000HY (クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】P C6000HY (クイック式)

    ゼネラル
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    A3/カラー 。3000枚 。E&Qマーク適合
    適合機種P C6000種別クイック式リサイクルイエロー適合機種メーカーリコー印字枚数3000
  • 【リサイクル】P C6000HC (クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】P C6000HC (クイック式)

    ゼネラル
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    A3/カラー 。3000枚 。E&Qマーク適合
    適合機種P C6000種別クイック式リサイクルシアン適合機種メーカーリコー印字枚数3000
  • 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
  • 【リサイクル】P C6000HM (クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】P C6000HM (クイック式)

    ゼネラル
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    A3/カラー 。3000枚 。E&Qマーク適合
    適合機種P C6000種別クイック式リサイクルマゼンタ適合機種メーカーリコー印字枚数3000
  • (90012)ボルト,スペジャル 6×12(+) ホンダ

    (90012)ボルト,スペジャル 6×12(+)

    ホンダ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • (90004)ボルト ホンダ

    (90004)ボルト

    ホンダ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90402)ワッシャー 12.5×34×5 ホンダ

    (90402)ワッシャー 12.5×34×5

    ホンダ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • (17205)クランプ,チューブ  7.5×2 ホンダ

    (17205)クランプ,チューブ 7.5×2

    ホンダ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • (15234)ワッシャー,シーリング 18MM ホンダ

    (15234)ワッシャー,シーリング 18MM

    ホンダ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • (91405)クランプ,チューブ (D29) ホンダ

    (91405)クランプ,チューブ (D29)

    ホンダ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • (90041)ボルト ホンダ

    (90041)ボルト

    ホンダ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
  • (90715)ピン,ノック 13×20 ホンダ

    (90715)ピン,ノック 13×20

    ホンダ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
  • (15233)ボルト ホンダ

    (15233)ボルト

    ホンダ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
  • 産業用PC PS6000シリーズ オプション ブックマウントアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用PC PS6000シリーズ オプション ブックマウントアダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 産業用PC PS6000シリーズ オプション 平面/壁設置アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用PC PS6000シリーズ オプション 平面/壁設置アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    シリーズPSA6000
  • 産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB

    シュナイダーエレクトリック
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    シリーズPSA6000
  • 【リサイクル】リサイクルトナー シアン P C6000H(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクルトナー シアン P C6000H(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合P C6000L/P C6010/IP C6020主な適合純正品番シアン P C6000H種別リターン式シアン印字枚数約7000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクルトナー ブラック P C6000H(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクルトナー ブラック P C6000H(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合P C6000L/P C6010/IP C6020主な適合純正品番ブラック P C6000H種別リターン式ブラック印字枚数約8000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクルトナー イエロー P C6000H(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクルトナー イエロー P C6000H(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合P C6000L/P C6010/IP C6020主な適合純正品番イエロー P C6000H種別リターン式イエロー印字枚数約7000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクルトナー マゼンタ P C6000H(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクルトナー マゼンタ P C6000H(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合P C6000L/P C6010/IP C6020主な適合純正品番マゼンタ P C6000H種別リターン式マゼンタ印字枚数約7000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
  • CASE SET PC04E    11000MA6000HB ホンダ

    CASE SET PC04E 11000MA6000HB

    ホンダ
    309,800税込340,780
    1個
    5日以内出荷
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。 【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。 【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。 【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    【高性能コンパクト設計】100MHz帯域、2チャンネル入力、最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。わずか18mmの薄型ボディ・約380gの軽量設計で、ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築可能。研究室や教育現場だけでなく、出張先や省スペース環境でも快適に利用できます。 【波形観測】8ビットで10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。VDS6102Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかで詳細な波形観測が可能。10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。 【信号発生器を標準搭載】0.1Hz~5MHzの正弦波をはじめ、方形波、ランプ波、パルス波の出力に対応した1chファンクションジェネレータを内蔵。外部機器がなくても波形生成と観測が1台で完結し、基板の検証や教育用途に最適。省スペース・低コストで効率的な試験環境を実現します。 【柔軟な接続性と操作性】USB Type-Cからの給電に加え、LANやWiFi(オプション)インターフェースを備え、PCやネットワークとの連携も容易。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御にも組み込み可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5MHz信号発生器を標準装備、SCPIコマンドをサポート、USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • Amphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000 AMPHENOL

    Amphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シングルモードファイバ用のFC/PCコネクタ.一体型金属製ボディと酸化ジルコニウム製精密セラミックエンドフィッティングを備えたFC/PCコネクタで、外径125μm、2.8mmのシングルモードファイバに対応。ねじロック式、プラグインデックス付き。リターンスプリングにより、光学面同士の物理的な接触を確保します。NTT規格に完全対応。
    仕様(片面/両面)シンプレックス種類FCtoPC材質(ハウジング)二酸化ジルコニウムモードシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.15コネクタタイプ(タイプA)FC、(タイプB)PC
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • リサイクルトナー リコー対応 P C6000H エクシア

    リサイクルトナー リコー対応 P C6000H

    エクシア
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合規格E&Qマーク
  • A3カラーレーザープリンター RICOH P C6000L RICOH(リコー)

    A3カラーレーザープリンター RICOH P C6000L

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレ イ×1段、最大用紙サイズ: A3、5行LCDパネル
    エコマーク認定認定プリント方式レーザー使用可能用紙サイズA3商品タイププリンターエコマーク認定番号21 155 039
  • 絶縁工具セット JTC

    絶縁工具セット

    JTC
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
    セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
  • リサイクルドラム リコー対応 ドラムユニット P C6000 エクシア

    リサイクルドラム リコー対応 ドラムユニット P C6000

    エクシア
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合機種P C6000L/P C6010/IP C6020適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB