カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pc710」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G)群協製作所
340税込374
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc)群協製作所
340税込374
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8 I-VALUEIVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8 I-VALUEIVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8I-VALUE
799税込879
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7103G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X3/8 I-VALUEIVL-PC-7103G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X3/8I-VALUE
799税込879
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7101G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/8 I-VALUEIVL-PC-7101G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/8I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7102G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/4 I-VALUEIVL-PC-7102G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/4I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2I-VALUE
979税込1,077
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7104G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/2 I-VALUEIVL-PC-7104G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/2I-VALUE
979税込1,077
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7102R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/4 I-VALUEIVL-PC-7102R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/4I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりますFTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100
ドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラ アサヒリサーチドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラアサヒリサーチ
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書寸法(mm)約290×200×170質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003レンズf= 3.6mm、F=2.0mm対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。解像度FULL HD 1080P (固定)防塵防水性能IP65相当ソーラーパネル出力7W動作温度(℃)-30~60バッテリー容量(mAh)15600撮影モード常時/赤外線検知使用場所屋外メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB検出角度範囲(°)95フレームレート15fps (固定)アプリケーションUBOX音声あり画角水平95度、 垂直46度、対角104度内蔵マイクあり画像圧縮方式H.265イメージセンサー1/2.7inch GC2063検出モードPIR+モーション検知湿度(%)0~90検出範囲(m)0~最大12
セキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズ アサヒリサーチセキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズアサヒリサーチ
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
ソーラーパネルにより電源配線工事不要モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能防塵防水対策録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab W TW710/EBS PC-TW710EBS 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab W TW710/EBS PC-TW710EBS 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab W TW710/EBS PC-TW710EBS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab W TW710/EAS PC-TW710EAS 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab W TW710/EAS PC-TW710EAS 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab W TW710/EAS PC-TW710EAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器マルチメータ用補修テストリード三和電気計器(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷
補修用テストリード
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用ヒューズ 三和電気計器補修用ヒューズ三和電気計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様0.4A/1000V寸法(Φ×mm)6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯ケース
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用ヒューズ 三和電気計器補修用ヒューズ三和電気計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
仕様11A/1000V寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器
1,998税込2,198
1組
当日出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー 三和電気計器温度センサー三和電気計器
1,998税込2,198
1本
当日出荷
パソコン接続用ソフト PC Link7 三和電気計器パソコン接続用ソフト PC Link7三和電気計器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
8台同時接続可能なデータ取込ソフト
種別パソコン接続用ソフト PC Link7OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版RoHS指令(10物質対応)対応
光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器光リンクUSB接続ケーブル三和電気計器
10,980税込12,078
1個
当日出荷
PC7シリーズ用パソコン接続USBケーブル
種別光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
5,898税込6,488
1組
当日出荷
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
クランプセンサ 三和電気計器クランプセンサ三和電気計器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
マルチ水質計 東亜DKKマルチ水質計東亜DKK
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
Acプラグ付テストリード 三和電気計器Acプラグ付テストリード三和電気計器
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード全長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000EPCOS
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
pH・イオンメーター 東亜DKKpH・イオンメーター東亜DKK
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズ ニプロン(制御機器)ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズニプロン(制御機器)
70,980税込78,078
1個
12日以内出荷
買ってすぐ使えるフルオプション仕様! みなもっとさんシリーズ
方式入力切替/ワールドワイド使用温度(℃)0~60グレード信頼性/FA入力電圧(V)AC 85-264RoHS指令(10物質対応)対応接地出力GND/シャーシ(FG)に接続
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j