カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「pc773」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC773用光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器

    PC773用光リンクUSB接続ケーブル

    三和電気計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    PC773用パソコン接続USBケーブル
    種別PC773用光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
    直流電圧(V)110m/1.1/11/110/1000交流電圧(V)110m/1.1/11/110/1000直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11抵抗(Ω)110/1.1k/11k/110k/1.1M/11M/110M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)82高さ(mm)166質量(g)約360奥行(mm)44周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M電源R6(単3形)1.5V×2測定方式真の実効値方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥940税込¥1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(14件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
  • 携帯用ケース 三和電気計器

    携帯用ケース

    三和電気計器
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
    種別携帯ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコン接続用ソフト PC Link7 三和電気計器

    パソコン接続用ソフト PC Link7

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    8台同時接続可能なデータ取込ソフト
    種別パソコン接続用ソフト PC Link7OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプセンサ 三和電気計器

    クランプセンサ

    三和電気計器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
    適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    ¥5,898税込¥6,488
    1組
    当日出荷
    大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
    種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応