カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)

「pca-dav4」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオケーブル サンワサプライ

    ビデオケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
    仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)ケーブル外径(Φmm)約4UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)25
  • ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)

    ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー

    BUFFALO(バッファロー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
    付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
  • 可視光対応SDバリフォーカルレンズ タムロン

    可視光対応SDバリフォーカルレンズ

    タムロン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様イメージャーサイズ1/3動作温度範囲(℃)-20~+60
  • USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.com

    USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応

    StarTech.com
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
  • USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト

    USBビデオキャプチャケーブル

    サンワダイレクト
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ビデオテープや8mmビデオの映像を簡単操作でキャプチャーできる。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。 スナップショットボタン付き 「ArcSoft ShowBiz DVD」付
    仕様ビットレート:【動画ビットレート】MPEG2:9800Kbps、MPEG1:1150Kbps【音声ビットレート】224Kbps 記録時間・容量:2時間:約3.6GB4時間:約7.2GB サンプリング周波数:48kHz エンコード方式:ソフトウェアエンコード 対応入力解像度:MPEG2:352×240~720×480MPEG1:352×240セット内容ソフトCD-ROM、USB延長ケーブル(ケーブル長約75cm)電源USBバスパワー(DC5V)対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP消費電力最大1.1W記録方式MPEG2、MPEG1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃コネクタビデオ入力:RCA映像端子、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]消費電流最大220mAフレームレート最大30fps
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4本体質量(g)約12インターフェースUSB2.0コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)フレームレート30fps対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC周波数(kHz)48(サンプリング)記録方式Windows/mpg、Mac/mov容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合電源タイプUSBバスパワー消費電流(mA)最大250付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ保証期間ご購入日より1年仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード
  • 1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス StarTech.com

    1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
    用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューションブラック質量(g)110出力D-sub 25ピンケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40伝送速度(Mbps)最大1.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A
  • USB3.0-HDMIキャプチャー エスエスエーサービス

    USB3.0-HDMIキャプチャー

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
    仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上対応OSWindows10、MacOSメモリー4GB以上最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hzインターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0ビデオフォーマットYUV,JPG動作電圧(V)DC5/0.4Aオーディオフォーマット:LPCM
  • AVセレクター 4IN1 ELPA

    AVセレクター 4IN1

    ELPA
    2,373税込2,610
    1個
    当日出荷
    ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
    質量(g)約249外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×186×115(最大値)入力端子4系統(映像・音声L/R)出力端子1系統(映像・音声L/R)
  • ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクト

    ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き

    サンワダイレクト
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
    インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512
  • USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ

    USBオーディオ変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
    仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブオーディオ機能あり保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス
  • HDMI信号コンポジット変換コンバーター サンワサプライ

    HDMI信号コンポジット変換コンバーター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
    付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2371材質ABS樹脂質量(g)約40規格HDCP対応消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック最大解像度1920×1080アズワン品番64-0877-86
  • 映像延長ピンケーブル ENDY

    映像延長ピンケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB接続ビデオキャプチャー GV-USB2シリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB接続ビデオキャプチャー GV-USB2シリーズ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
  • コンポジット信号HDMI変換コンバータ サンワサプライ

    コンポジット信号HDMI変換コンバータ

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2372材質ABS樹脂質量(g)40消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-97
  • バリフォーカルレンズ 興和オプトロニクス

    バリフォーカルレンズ

    興和オプトロニクス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M43×P0.75操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動マウントCマウント
  • オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
  • ビデオケーブル サンワサプライ

    ビデオケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
    仕様■ケーブル長:約5mSR間■コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約4mm■対応機種:RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:ビデオ■AV(信号別):コンポジット■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用■75Ω同軸ケーブル使用導体 (25AWG ×1C)×1
  • ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ エレコム

    ビデオケーブル RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 極細 スリムコネクタ TV ビデオデッキ

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。 ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    ブラックコネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
  • AVケーブル サンワサプライ

    AVケーブル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
    仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応