カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)

「pca1000f-24」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から93日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PCA シリーズ コーセルスイッチング電源 PCA シリーズコーセル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
電源を遠隔操作で制御 電源の情報をモニタリング トータルコストを削減 省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370定格出力電力(W)600形状カバー付きシリーズPC端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダAC・DCスイッチング電源 HWSシリーズTDKラムダ
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から93日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ(照光) DS-850シリーズミヤマ電器(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
端子形状タブ端子#187(t=0.8)スイッチ特性ON-OFF仕様125V用ネオン球付定格電圧(V)125/250定格電流(A)5/3絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 2000V 1分間電流容量5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から93日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。 発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。 小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。 発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。
回路2極単投端子形状はんだ機能動作ON-OFF仕様ネオン球内蔵使用温度範囲(℃)-10~50抵抗(kΩ)内蔵ネオン/(直列)100耐電圧AC2kV 1分間以上使用電圧(V)(内蔵ネオン球)AC90~120定格寿命(時間)内蔵ネオン/10000以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流(mA)内蔵ネオン/(最大放電)0.8絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上電流容量20A AC110V
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
4,298税込4,728
1台ほか
当日出荷から81日以内出荷
フロースイッチ 日本精器フロースイッチ日本精器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b
流量センサー 愛知時計電機流量センサー愛知時計電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
39,980税込43,978
1個
93日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
G3/4inch Water Flow Sensor Seeed StudioG3/4inch Water Flow SensorSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
33日以内出荷
水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。ウォータ
仕様●流量範囲:0~60L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃アズワン品番67-0477-24
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら