カテゴリ
- 制御機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 日用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(40件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から108日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 4MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧15V DC最大出力電力(W)645RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から108日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)入力電圧85~264VAC 1Φ端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から108日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から88日以内出荷・PBAと同一外形、取付穴コンパチ。・高効率。・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)。・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・各種アラームあり。・AUX(12V)付き。・並列運転 / N+1並列冗長運転。・SEMI F47 規格対応入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
HAND&BODYおしぼり VB-COSME-
FSX(旧:藤波タオルサービス)¥5,198~税込¥5,718~1箱(300本)ほか7日以内出荷化粧品(ふき取り用化粧水)化粧品1枚(30mL)、手だけでなく、からだや顔を拭きたいときにもおすすめです。さわれば実感する、柔らかな手触り。持ち運びも便利。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。生地は肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材で、保水性・保湿性に優れたエアレードパルプを挟んだ3層ハイブリットCPC素材。保温性に優れた特大・特厚に加え、強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広げることができる耐凍素材です。ウォータージェットの水の力で繊維を織っており、樹脂などの接着剤を使用していません。
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から108日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
電源ユニット PLAシリーズ
コーセル¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ
TDKラムダ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら