カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 家電(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「pcb19」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCブッシング(薄鋼用) 外山電気PCブッシング(薄鋼用)外山電気(6件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト仕様キャップ付ブラウンタイプ薄鋼用適合規格(PS)E
薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッドPro-Auto(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
薄鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼用裸フレキBOXコネクタ日本シーム工業
539税込593
1個
翌々日出荷
薄鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼用ブレードBOXコネクタ日本シーム工業
539税込593
1個
翌々日出荷
PGYTECH OnePro Focux Backpack 25L (スペースブラック) PGYTECHPGYTECH OnePro Focux Backpack 25L (スペースブラック)PGYTECH
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
OnePro Focuxは、大量の機材を持ち運ぶフォトグラファーのために設計されています。メインコンパートメントにはカスタマイズ可能な仕切りが備わっており、すべての機材を十分に収納できます。さらに、トップアクセスにより、長いレンズの素早く簡単な取り出しが可能です。
PGYTECH OnePro Focux Backpack 25L PGYTECHPGYTECH OnePro Focux Backpack 25LPGYTECH
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
OnePro Focuxは、大量の機材を持ち運ぶフォトグラファーのために設計されています。メインコンパートメントにはカスタマイズ可能な仕切りが備わっており、すべての機材を十分に収納できます。さらに、トップアクセスにより、長いレンズの素早く簡単な取り出しが可能です。
用途カメラバッグとして。集中撮影に。付属品レインカバー×1、アクセサリーストラップ×2、三脚バッグ×1、固定用ストラップ×4トラスコ品番697-9145幅(mm)330質量(kg)1.89(バックパックのみ)高さ(mm)515奥行(mm)240容量(L)25
基板サポートピラー Richco ナイロン RICHCO基板サポートピラー Richco ナイロンRICHCO
7,498税込8,248
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Durakool リレー プラグイン DURAKOOLDurakool リレー プラグインDURAKOOL
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
接続ねじCTC19対応防水最大外径(mm)30質量(g/個)50
ストレート ボックスコネクタ 日本シーム工業ストレート ボックスコネクタ日本シーム工業
289税込318
1個(1個)
3日以内出荷
形状ストレート材質/仕上亜鉛ダイカスト/表面:電気亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1956アズワン品番65-7772-86
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 30個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 30個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9177アズワン品番65-7511-02
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1325アズワン品番65-7750-15
基板接続用ピンヘッダ 19極 3.81mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 3.81mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
98,980税込108,878
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9282アズワン品番65-7732-56
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 90個入WURTH ELEKTRONIK
60,980税込67,078
1袋(90個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9076アズワン品番65-7756-14
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1459アズワン品番65-7731-72
基板接続用ピンヘッダ 19極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 3.81mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 90個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1袋(90個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9095アズワン品番65-7771-57
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 45個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 45個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(45個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9123アズワン品番65-7770-85
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1536アズワン品番65-7754-58
基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1袋(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9148アズワン品番65-7757-76
159シリーズ 日本理化学器械(NRK)159シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
53日以内出荷