カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(5)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb25」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCブッシング(薄鋼用) 外山電気PCブッシング(薄鋼用)外山電気(6件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト仕様キャップ付ブラウンタイプ薄鋼用適合規格(PS)E
パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッドパイプセットC用 吊ブラケット南海プライウッド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
形状直止
薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
押し出しピン用沈めフライス FKD(フクダ精工)押し出しピン用沈めフライスFKD(フクダ精工)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
材質HSS-Co(SKH56)
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
薄鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼用裸フレキBOXコネクタ日本シーム工業
689税込758
1個
翌々日出荷
薄鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼用ブレードBOXコネクタ日本シーム工業
689税込758
1個
翌々日出荷
パイプセットC(上吊) 南海プライウッドパイプセットC(上吊)南海プライウッド(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
シャープMW芯MWR13HB01パック トンボ鉛筆シャープMW芯MWR13HB01パックトンボ鉛筆(1件のレビュー)
589税込648
1個
4日以内出荷
高さ(mm)192質量(g)20硬度HB縦(mm)12横(mm)63繰り返し・詰め替え対応
沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)沈めフライス EP-CBFKD(フクダ精工)
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガドライモンドコアドリル (PC)ミヤナガ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
PGYTECH カメラ インサート XSサイズ PGYTECHPGYTECH カメラ インサート XSサイズPGYTECH
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
カメラインサートは、頑丈なフレーム構造を採用しており、埋め込まれたスチールフレームによって形状を保持することができるため、最大限の安定性と保護性を実現しています。また、高密度フォームを使用しているため、優れた衝撃吸収性と軽量性も兼ね備えています。 。付属のストラップを使えば、ショルダーバッグとしても使用できるよう、カメラバッグやストラップに簡単に取り付けられるサイドホーンバックルを備えています。(注意: Lサイズにはショルダーストラップは付属していません。)。また、ジッパーには信頼性の高いYKKジッパーを採用し、安全性と耐久性を確保しており、表面素材とジッパーには防滴加工が施され、機材を雨風から守ります。
PGYTECH カメラ インサート Sサイズ PGYTECHPGYTECH カメラ インサート SサイズPGYTECH
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
カメラインサートは、頑丈なフレーム構造を採用しており、埋め込まれたスチールフレームによって形状を保持することができるため、最大限の安定性と保護性を実現しています。また、高密度フォームを使用しているため、優れた衝撃吸収性と軽量性も兼ね備えています。 。付属のストラップを使えば、ショルダーバッグとしても使用できるよう、カメラバッグやストラップに簡単に取り付けられるサイドホーンバックルを備えています。(注意: Lサイズにはショルダーストラップは付属していません。)。また、ジッパーには信頼性の高いYKKジッパーを採用し、安全性と耐久性を確保しており、表面素材とジッパーには防滴加工が施され、機材を雨風から守ります。
PGYTECH カメラ インサート Lサイズ PGYTECHPGYTECH カメラ インサート LサイズPGYTECH
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
カメラインサートは、頑丈なフレーム構造を採用しており、埋め込まれたスチールフレームによって形状を保持することができるため、最大限の安定性と保護性を実現しています。また、高密度フォームを使用しているため、優れた衝撃吸収性と軽量性も兼ね備えています。 。付属のストラップを使えば、ショルダーバッグとしても使用できるよう、カメラバッグやストラップに簡単に取り付けられるサイドホーンバックルを備えています。(注意: Lサイズにはショルダーストラップは付属していません。)。また、ジッパーには信頼性の高いYKKジッパーを採用し、安全性と耐久性を確保しており、表面素材とジッパーには防滴加工が施され、機材を雨風から守ります。
PGYTECH OnePro ST Backpack (ナイトカモフラージュ) PGYTECHPGYTECH OnePro ST Backpack (ナイトカモフラージュ)PGYTECH
36,000税込39,600
1個
6日以内出荷
OnePro STは超望遠レンズ対応のプロ仕様バックパックです。登山用グレードの背負い心地で長時間の快適な携行を実現し、600~1200mm単焦点レンズ付きカメラに対応。軽量かつ高保護構造で、前面フルオープン設計により素早く機材にアクセスできます。迷彩レインカバーや防水ファスナー、三脚・双眼鏡取付用アタッチメント、AirTag収納、バッテリー管理ポケットなど、多機能かつ実用的な設計で、過酷な屋外撮影にも最適です。
用途カメラバッグ寸法(mm)【外寸】620×300×250【内寸】590×270×220質量(g)【仕切り込】2820【仕切りなし】2200容量(L)45素材【表地】ポリエステル 100%【裏地】ナイロン 100%
PGYTECH カメラ インサート Mサイズ PGYTECHPGYTECH カメラ インサート MサイズPGYTECH
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
カメラインサートは、頑丈なフレーム構造を採用しており、埋め込まれたスチールフレームによって形状を保持することができるため、最大限の安定性と保護性を実現しています。また、高密度フォームを使用しているため、優れた衝撃吸収性と軽量性も兼ね備えています。 。付属のストラップを使えば、ショルダーバッグとしても使用できるよう、カメラバッグやストラップに簡単に取り付けられるサイドホーンバックルを備えています。(注意: Lサイズにはショルダーストラップは付属していません。)。また、ジッパーには信頼性の高いYKKジッパーを採用し、安全性と耐久性を確保しており、表面素材とジッパーには防滴加工が施され、機材を雨風から守ります。
導電袋 静電気対策 アズピュア 1枚 AP-CBシリーズ アズピュア(アズワン)導電袋 静電気対策 アズピュア 1枚 AP-CBシリーズアズピュア(アズワン)
119税込131
1枚
当日出荷
導電性があるため、静電気対策が必要な基板などの保管や輸送に使用可能です。
材質カーボン入りPE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06表面抵抗値(Ω)<1.0×10^6Ω
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
49,980税込54,978
1箱(25個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4921アズワン品番65-7520-92
D-subコネクタ 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ 25極 オス PCBマウントNORCOMP
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1261アズワン品番65-7530-80
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1268アズワン品番65-7514-11
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 25極 メス PCBマウントNORCOMP
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1659アズワン品番65-7723-14
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 25極 メス PCBマウントNORCOMP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1675アズワン品番65-7751-25
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4922アズワン品番65-7523-79
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1266アズワン品番65-7512-07
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
109,800税込120,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5879アズワン品番65-7603-88
D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 17極 オス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
79,980税込87,978
1箱(25個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5065アズワン品番65-7523-89
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
229,800税込252,780
1箱(25個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877アズワン品番65-7604-67
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1097極数25アズワン品番65-7651-07
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1069アズワン品番65-7509-31
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1044アズワン品番65-7509-81
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1080アズワン品番65-7530-88
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、9 W 4 ポジションのオス混合フランジ D-Sub コネクタで、はんだカップコンタクトを備えています。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1107アズワン品番65-7531-23
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1125アズワン品番65-7515-65
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
。Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1046アズワン品番65-7510-94
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 13 W 3 ポジションメス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1091アズワン品番65-7509-42
TE Connectivity RJ125コネクタ, メス, RJ25コネクタ, PCBマウント, 1-338086-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ125コネクタ, メス, RJ25コネクタ, PCBマウント, 1-338086-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
極数6ポート数1×1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号1-338086
D-Subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-Subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
76,980税込84,678
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1672アズワン品番65-7629-76
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
85,980税込94,578
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1265アズワン品番65-7512-06
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
72,980税込80,278
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1658アズワン品番65-7573-63