「pcb42」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • PCブッシング(厚鋼用) 外山電気

    PCブッシング(厚鋼用)

    外山電気(1件のレビュー)
    118税込130
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様絶縁ブッシング付材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき規格JIS C 8350
  • 厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用裸フレキBOXコネクタ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • 厚鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードBOXコネクタ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • プレミアムクーラーボックス YAMAZEN(山善)

    プレミアムクーラーボックス

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    保冷力に優れた本格派クーラーボックス。厚み最大6cmの断熱材で高い保冷性を実現。片手でも開閉しやすいラバーO型ハンドル採用。排水用ドレンプラグ付きで直接氷を入れても楽々排水。天板が開かない際には気圧リリースボタンで気圧を解放。天板には釣った魚を測れるスケール付き。本体には便利なボトルオープナーも付属。
    用途クーラーボックスとして。材質本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム
  • nRF52832 MDBT42Q モジュール PCBアンテナ RAYTECH

    nRF52832 MDBT42Q モジュール PCBアンテナ

    RAYTECH
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:nRF52●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2099-51
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, DPST, TP42W0080 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, DPST, TP42W0080

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成DPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP42W0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スマートケース 摂津金属工業

    スマートケース

    摂津金属工業
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOM

    スイッチングレギュレータ 1セット 42個入

    RECOM
    50,980税込56,078
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:6.5 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:300mA●実装タイプ:PCBマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:15000 x 10^3h●ロードレギュレーション:1 (Typ.)%●ラインレギュレーション:±1.5 (Typ.)%●リップルノイズ:150mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-1789アズワン品番65-7221-17
  • SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
    仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4