カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 塗料(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「pcbcp」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP

    密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

    SHOW UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(50g)
    当日出荷から9日以内出荷
    SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • センターピン ミヤナガ

    センターピン

    ミヤナガ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • (KU5)PCB CP スバル

    (KU5)PCB CP

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。有効長(mm)150(カッター長180mm)仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト適合(センターピン)PCBCP3適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
  • 紙面用pH測定セット MPCシリーズ 共立理化学研究所

    紙面用pH測定セット MPCシリーズ

    共立理化学研究所
    取扱い終了
    紙面に試験液を塗りひろげて、その色を標準色と比較するものです。紙面のpHを短時間で簡単、適確に調べることができます。紙パルプ技術協会が定めたJ.TAPPI紙パルプ試験方法のNo.49-2指示薬法に準拠します。
    測定回数約200回分(20mL入り)セット内容試験液(滴ビン)1本、標準色1枚
  • 紙面用PH測定セット 共立理化学研究所

    紙面用PH測定セット

    共立理化学研究所
    取扱い終了
    紙面に試験液を塗りひろげて、その色を標準色と比較するものです。紙パルプ技術協会が定めたJ.TAPPI紙パルプ試験法のNO.49-2指示薬法に準拠します。
    標準変色表間隔pH0.2
  • 紙面PH測定セット用 標準変色表のみ 共立理化学研究所

    紙面PH測定セット用 標準変色表のみ

    共立理化学研究所
    取扱い終了
    紙面用PH測定セットの比色表のみです。
    標準変色表間隔pH0.2
  • 紙面PH測定セット用 試験液のみ 共立理化学研究所

    紙面PH測定セット用 試験液のみ

    共立理化学研究所
    取扱い終了
    紙面用PH測定セットの標準液のみです。
    測定回数200
  • 乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    取扱い終了
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。有効長(mm)150(カッター長180mm)仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト適合(センターピン)PCBCP3適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管