カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「pcbite」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容4× PCBiteホルダー 1× 小型ベースプレート(A5) 1× ベースプレート用絶縁カバー(A5)、2026年時点で予め取り付け済み 1× 黄色絶縁ワッシャー一式 1× マイクロファイバークロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
  • sensepeek ハンズフリープローブシステム sensepeek

    sensepeek ハンズフリープローブシステム

    sensepeek
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
  • マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステム用の基板ホルダーです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容基板ホルダー×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステム用のベースプレート(A3サイズ)です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容ベースプレート(A3サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology プローブホルダ TA102 Pico Technology

    Pico Technology プローブホルダ TA102

    Pico Technology
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベースミニ フレキシブルタイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])400[40]マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • ESD基板ホルダー ホーザン

    ESD基板ホルダー

    ホーザン(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。 F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。 F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
  • ノガフレックス ノガ

    ノガフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
    質量(g)420吸着力(N)280マグネット部寸法(mm)16×60×32
  • PCBAフレーム PMK(IWATSU)

    PCBAフレーム

    PMK(IWATSU)
    119,800税込131,780
    1式
    32日以内出荷
    プリント基板とプローブを固定する治具。3Dポジショナーと組み合わせることにより様々な用途が広がります。
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガ

    アーム先端微調整機構付標準ホルダー

    ノガ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
    トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
pcb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcb