カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「pcd-30」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ(R)両面テープ(カーペット用) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)

    3M(スリーエム)
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷
    カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
    仕様屋内用厚さ(mm)0.4
  • ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル (PC)

    ミヤナガ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • 排熱ダクト 日動工業

    排熱ダクト

    日動工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
    適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
  • 排熱ダクト(3m) 日動工業

    排熱ダクト(3m)

    日動工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)3
  • 縦型ケーブルダクト W52.8×H396×D62mm グレー 摂津金属工業

    縦型ケーブルダクト W52.8×H396×D62mm グレー

    摂津金属工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    縦方向のケーブルをすっきりと、まとめ上げることができます。パネルマウントフレームの外側に垂直に取り付けできます。
    仕様●外形サイズ:W52.8×H396×D62mm●質量:0.24kg●色/外装処理:グレーアズワン品番65-6460-93
  • デジタル電源 アナログボリュー調光 HPCシリーズ 日進電子工業

    デジタル電源 アナログボリュー調光 HPCシリーズ

    日進電子工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    ライン精機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
    用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO

    小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ロータリーエンコーダ CEシリーズ ライン精機

    ロータリーエンコーダ CEシリーズ

    ライン精機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
    高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適
    質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
  • フライス PCDインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス PCDインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥40,980税込¥45,078
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17

    FSA
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
    仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボン色ニュートラル質量(g)670タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170

    FSA
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
    仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボン色ニュートラルタイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4ウエイト670
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5

    三興製作所[スプロケット]
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2

    三興製作所[スプロケット]
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5

    三興製作所[スプロケット]
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10モジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • クラッチディスク CR-X 92- アイシン精機

    クラッチディスク CR-X 92-

    アイシン精機
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番22200-PR4-S00・22200-PK1-020・22200-PRC-003・22200-P13-020・22200-P13-000・22200-P30-000・22200-PK1-M00・22200-P72-005・22200-P13-010・22200-P3F-005・22200-P3F-035・22200-P72-015・22200-P3F-015・22200-P3F-025・22200-P30-010・22200-P13-005・22200-PCD-005・22200-PK1-M01・222適合メーカーHONDA
  • ラ・クランクチェンリング:オーバル(10-11S) DixnaCross(ディズナクロス)

    ラ・クランクチェンリング:オーバル(10-11S)

    DixnaCross(ディズナクロス)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。 。自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。 。取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。
    色BK取付上死点から109° と 99° を選択可能スピードタイプ10/11S
  • 精密ボールネジ(MBF形) THK

    精密ボールネジ(MBF形)

    THK
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    47日以内出荷
    負荷回路数(列×巻)1×3.7
  • MAGF CルーブボールスプラインG・フランジ形(外筒) MAGF12C1S1 IKO(日本トムソン)

    MAGF CルーブボールスプラインG・フランジ形(外筒) MAGF12C1S1

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    71日以内出荷
    ・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    仕様pcd:30材質炭素鋼サイズ12タイプMAGFL135L223寸法T4精度並級寸法E10寸法D21寸法B30寸法D138
  • MAGF CルーブボールスプラインG・フランジ形(外筒) MAGF12C1HS1 IKO(日本トムソン)

    MAGF CルーブボールスプラインG・フランジ形(外筒) MAGF12C1HS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    71日以内出荷
    ・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    仕様pcd:30材質炭素鋼サイズ12タイプMAGFL135L223寸法T4精度上級寸法E10寸法D21寸法B30寸法D138