カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「pcd-50」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 業務用 カーペット用 3M(スリーエム)

    スコッチ 業務用 カーペット用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    カーペットやマットを床にしっかり固定。
    用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED)

    ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング

    Pellucid(旧MIRAREED)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(5mL)
    当日出荷
    ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。
    成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45内容量(mL)5危険物の類別非危険物
  • ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル ポリカッター

    ミヤナガ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
  • カームカラーランチボックス オーエスケー
    グレー
    ブラウン
    ブルー

    カームカラーランチボックス

    オーエスケー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    フタがドーム型なのでおかずをふっくら盛れるお弁当箱/抗菌加工
    材質本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/止め具=ABS樹脂/パッキン=シリコーンゴムレンジ対応:〇食器洗浄機〇
  • ドライモンドコアセットロング ミヤナガ

    ドライモンドコアセットロング

    ミヤナガ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    有効長(mm)220
  • ドライモンドコアSDSロング ミヤナガ

    ドライモンドコアSDSロング

    ミヤナガ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    有効長(mm)220
  • ドライモンドコアカッターロング ミヤナガ

    ドライモンドコアカッターロング

    ミヤナガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    有効長(mm)220
  • リング シール 16472KPCD50 ホンダ

    リング シール 16472KPCD50

    ホンダ
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • HOSE COMP,FUEL FE ホンダ

    HOSE COMP,FUEL FE

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE,FUEL TANK S ホンダ

    CABLE,FUEL TANK S

    ホンダ
    ¥669税込¥736
    1個
    5日以内出荷
  • MAT L,FUEL TANK S ホンダ

    MAT L,FUEL TANK S

    ホンダ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,FUEL BRTHR 5 ホンダ

    TUBE,FUEL BRTHR 5

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,8.6X1.9 ホンダ

    O-RING,8.6X1.9

    ホンダ
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,WATER PUMP ホンダ

    GEAR,WATER PUMP

    ホンダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • SENSOR COMP,BANK   35161KPCD50 ホンダ

    SENSOR COMP,BANK 35161KPCD50

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • MAT R,FUEL TANK S ホンダ

    MAT R,FUEL TANK S

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE ASSY,5.3X195 ホンダ

    TUBE ASSY,5.3X195

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,VARAD*TYPE1*    64225KPCD50ZB ホンダ

    MARK,VARAD*TYPE1* 64225KPCD50ZB

    ホンダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10モジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • Mネジ変換フランジ 9131シリーズ 旭製作所

    Mネジ変換フランジ 9131シリーズ

    旭製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナット、フランジは含まれておりません。
    種別L形材質SUS304
  • Mネジ変換フランジ 9131シリーズ 旭製作所

    Mネジ変換フランジ 9131シリーズ

    旭製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナットは含まれておりません。
    材質SUS304
  • 精密ボールネジ(BNF形) THK

    精密ボールネジ(BNF形)

    THK
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
  • 協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(IO‐Link) NBK(鍋屋バイテック会社)

    協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(IO‐Link)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    37日以内出荷
    HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
    仕様【ケーブルシューティング】外配線適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50ストローク(mm)10(片側)質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御IO-Link保護等級IP40機能【内蔵位置検出】プロセスデータ応答時間(秒)0.03移動距離(mm)2(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1スプリングによる最小把持力(N)0.19把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19