カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
刃数
- 1(1)
- 3(2)
刃長(mm)
- 3(1)
- 3.8(1)
- 4.5(2)
- 5.3(1)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 9(3)
- 27(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(4)
シャンク径(Φmm)
- 8
- 3(3)
- 4(11)
- 6(8)
- 6.5(1)
- 10(7)
- 12(6)
- 13(2)
- 14(4)
- 16(7)
- 18(4)
- 20(7)
- 25(1)
- 32(1)
全長(mm)
- 6(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 200(1)
6・80・100・120・130・140・150・160・200
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- グーリング(2)
OSG(オーエスジー)・グーリング
「pcd」の検索結果
商品豆知識

超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から4日以内出荷幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。刃数3
DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS
OSG(オーエスジー)¥73,980税込¥81,3781本翌日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質ダイヤモンド焼結体(PCD)刃数1面取(mm)R0.4表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇刃径公差(mm)0~-0.030