カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(5)
  • 安全用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「pcd25」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
スコッチ(R)両面テープ(カーペット用) 3M(スリーエム)スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)3M(スリーエム)
629税込692
1巻
当日出荷
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.4長さ(m)15
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガドライモンドコアドリル (PC)ミヤナガ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック点鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
7,398税込8,138
1セット(25個)
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400 セキスイエスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400セキスイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
形状フランジフランジタイプG形
エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS セキスイエスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUSセキスイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
形状フランジフランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイエスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400セキスイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
形状フランジフランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイエスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400セキスイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS セキスイエスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUSセキスイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
形状フランジフランジタイプG形
標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール1三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
クラッチディスク CR-X 92- アイシン精機クラッチディスク CR-X 92-アイシン精機
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番22200-PR4-S00・22200-PK1-020・22200-PRC-003・22200-P13-020・22200-P13-000・22200-P30-000・22200-PK1-M00・22200-P72-005・22200-P13-010・22200-P3F-005・22200-P3F-035・22200-P72-015・22200-P3F-015・22200-P3F-025・22200-P30-010・22200-P13-005・22200-PCD-005・22200-PK1-M01・222
ドラゴンALC用コアフルセット ハウスビーエムドラゴンALC用コアフルセットハウスビーエム
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
有効長(mm)150
ラ・クランク チェンリング:ツーリング DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランク チェンリング:ツーリングDixnaCross(ディズナクロス)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランクチェンリング:シクロクロス DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクチェンリング:シクロクロスDixnaCross(ディズナクロス)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。 43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110
点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付きケージーパルテック
8,498税込9,348
1セット(25個)
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付きケージーパルテック
8,598税込9,458
1セット(25個)
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付きケージーパルテック
8,598税込9,458
1セット(25個)
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
33,980税込37,378
1箱(25セット)
6日以内出荷
AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合したE.O.ガス滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:E.O.ガス滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
仕様プロセスチャレンジデバイス(PCD)各PCD内 1294:1本/コントロール用1294/25本
スネークポンプ エイチツースネークポンプエイチツー
459,800税込505,780
1台
45日以内出荷
高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
用途【研究・実験用途】ラボでの微量液体の定量移送化学実験における試薬・溶液の供給大学・研究機関での流体試験装置の送液バイオ関連の培養液・培地の供給【食品・医薬用途】シロップ・香料・調味液の試作少量移送医薬品試作ラインでの原液・培養液供給乳製品・飲料研究における添加剤供給化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】薬液少量供給試薬の精密送液電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送接着剤・樹脂ペーストの供給【水処理・環境分野】水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給小規模プラントの薬液注入試験【その他の特殊用途】インクや塗料の微量供給試験高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400 セキスイエスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400セキスイ
42,980税込47,278
1個
59日以内出荷
形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプG形
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS セキスイエスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUSセキスイ
45,980税込50,578
1個
59日以内出荷
形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形