カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(5)
  • 安全用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「pcd25」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
  • スコッチ(R)両面テープ(カーペット用) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)

    3M(スリーエム)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
    仕様屋内用厚さ(mm)0.4長さ(m)15
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    8,298税込9,128
    1セット(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル (PC)

    ミヤナガ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
  • ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプG形
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS

    セキスイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプG形
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10モジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • クラッチディスク CR-X 92- アイシン精機

    クラッチディスク CR-X 92-

    アイシン精機
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番22200-PR4-S00・22200-PK1-020・22200-PRC-003・22200-P13-020・22200-P13-000・22200-P30-000・22200-PK1-M00・22200-P72-005・22200-P13-010・22200-P3F-005・22200-P3F-035・22200-P72-015・22200-P3F-015・22200-P3F-025・22200-P30-010・22200-P13-005・22200-PCD-005・22200-PK1-M01・222適合メーカーHONDA
  • ドラゴンALC用コアフルセット ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアフルセット

    ハウスビーエム
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    有効長(mm)150
  • ラ・クランク チェンリング:ツーリング DixnaCross(ディズナクロス)

    ラ・クランク チェンリング:ツーリング

    DixnaCross(ディズナクロス)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
    材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
  • ラ・クランクチェンリング:シクロクロス DixnaCross(ディズナクロス)

    ラ・クランクチェンリング:シクロクロス

    DixnaCross(ディズナクロス)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。 。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
    材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110
  • 点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き

    ケージーパルテック
    9,298税込10,228
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き

    ケージーパルテック
    9,498税込10,448
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き

    ケージーパルテック
    9,698税込10,668
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    33,980税込37,378
    1箱(25セット)
    6日以内出荷
    AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合したE.O.ガス滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:E.O.ガス滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
    仕様プロセスチャレンジデバイス(PCD)各PCD内 1294:1本/コントロール用1294/25本
  • スネークポンプ エイチツー

    スネークポンプ

    エイチツー
    459,800税込505,780
    1台
    45日以内出荷
    高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
    用途【研究・実験用途】。ラボでの微量液体の定量移送。化学実験における試薬・溶液の供給。大学・研究機関での流体試験装置の送液。バイオ関連の培養液・培地の供給。【食品・医薬用途】。シロップ・香料・調味液の試作少量移送。医薬品試作ラインでの原液・培養液供給。乳製品・飲料研究における添加剤供給。化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送。【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】。薬液少量供給。試薬の精密送液。電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送。接着剤・樹脂ペーストの供給。【水処理・環境分野】。水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入。微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給。小規模プラントの薬液注入試験。【その他の特殊用途】。インクや塗料の微量供給試験。高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    60日以内出荷
    形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプG形
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS

    セキスイ
    45,980税込50,578
    1個
    60日以内出荷
    形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形