カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「pcd32c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
  • ACアダプター WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ACアダプター

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    WINTECH製ポータブルCDプレーヤー、ポータブルラジオ等で使用可能なACアダプターです。対応機種を確認の上、ご購入下さい。該当機種以外の動作保証はしておりません。
    仕様スイッチングアダプター適合機種PCD-31,PCD-32、PCD-51、PCD-52、PCD-61、DMR-C610、DMR-C620出力4.5V800mA入力AC100V 50/60Hzコード長さ(cm)145