カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pce3-1h40m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ端子台(PCE3シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCE3シリーズ)

    東洋技研
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
    取付方式DINレール極数12P定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL結線方式e-CON/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1