カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcf-2」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ差し込み接続、絶縁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC-F フィルタ 日東工業

    PC-F フィルタ

    日東工業
    13,980税込15,378
    1セット(3枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PCF スモールプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 空気機器 チューブ継手 PCF6-02 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手 PCF6-02

    扶桑精機
    509税込560
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6097材質真鍮接続口径Rc1/4質量(g)24
  • フライパン プレミアシェフ

    フライパン

    プレミアシェフ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    超硬質セラミックダブル配合で耐久性に優れ、こびりつきにくい「テフロン(R)プラチナ加工」+マーブル加工。熱変形に強くムラのない熱伝導が可能。ハンドルジョイント部にもフッ素樹脂塗膜加工を施し、お手入れしやすい。金属ヘラ使用OK(角の丸い金属ヘラ使用)
    用途調理の際に材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂質量(g)840加工内面/テフロンプラチナ加工+マーブル加工、外面/焼付塗装対応オール熱源対応寸法(cm)47.6×27.2×11.3
  • 値札一体型2段フック ナックス

    値札一体型2段フック

    ナックス
    6,998税込7,698
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    樹脂の値札付ホルダーです
    材質ABS軸径(Φmm)6線径(Φmm)3.8程度適合寸法(mm)ネットサイズ:50以内、厚み:2
  • 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全

    小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210S

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
    ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電 ミドリ安全

    小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電

    ミドリ安全
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ハイカットブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 保護メガネ 日本緑十字社

    保護メガネ

    日本緑十字社
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンボ ピュア キャット 日本ペットフード

    コンボ ピュア キャット

    日本ペットフード
    499税込549
    1袋(100g×2袋)
    7日以内出荷
    素材、本物にこだわり抜いた、混じりっけないピュアなおいしさ。気になる添加物は取り除き、本物を追求したブランド。着色料・香料・保存料無添加。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(含有量0.08%:標準値)。尿pHを弱酸性に調整し、ストルバイト結石に配慮。おさかなの旨みたっぷりのパウダーを贅沢に使用したまぐろ味粒。驚きのおいしさを実現しました。素材そのまま、栄養も損なわれない国産鶏肉フリーズドライと体にやさしい減塩小魚の本物にこだわり抜いたトッピング。オレイン酸を多く含み、クセがなく素材の旨みを引き出すオリーブの恵みピュアオイル。環境にもピュア。植物由来のフィルムを一部使うことでCo2の排出削減に貢献。小分け2パック入り。成猫用総合栄養食。
    用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、マグネシウム0.08%(標準値)種類フレーバー:まぐろ味 鶏肉・小魚添え内容量(g)200対象動物成猫用 1歳以上
  • 小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電 ミドリ安全

    小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電

    ミドリ安全
    18,980税込20,878
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ハイカット質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ

    KOA
    3,298税込3,628
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ

    大型サーキュレーター 50畳 DC23cm

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    35,480税込39,028
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
  • 卓上扇 マカロンmini アイリスオーヤマ

    卓上扇 マカロンmini

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
    ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋外用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    ケーブル外径(Φmm)2.2±0.2コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    仕様光ファイバ数:1、被覆外径0.5±0.1mm、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4材質コア:石英ガラス、クラッド:フッ化アクリレート樹脂、被覆:フッ素系樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:耐熱PVC(黒)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)コア径(μm)200±5クラッド径(μm)230+0-10適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PATU3-Cシリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PATU3-Cシリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-PCGU3-Aシリーズ。・HD-PCHU3シリーズ。・HD-PCTU3/Nシリーズ。・HD-PCTU3-B/Nシリーズ。・HD-PCTU3-Bシリーズ。・HD-PCTU3-Cシリーズ。・HD-PCTU3-GCシリーズ。・HD-PCTU3-Gシリーズ。・HD-PCTU3シリーズ。・HD-PEU3-BKシリーズ。・HD-PGAC-Aシリーズ。・HD-PGF-Aシリーズ。・HD-PGFNRVシリーズ。・HD-PLFU3シリーズ。・HD-PNFU3/Nシリーズ。・HD-PNFU3-Cシリーズ。・HD-PNFU3-Dシリーズ。・HD-PNFU3-Eシリーズ。・HD-PNFU3シリーズ。・HD-PNQU3/Vシリーズ。・HD-PATU3-Cシリーズ。・HD-PATU3シリーズ。・HDPCFSC/E2シリーズ。・HD-PCFSU3-Aシリーズ。・HD-PCFU3/Nシリーズ。・HD-PCFU3-Cシリーズ。・HD-PCFU3-Dシリーズ。・HD-PCFU3-Eシリーズ。・HD-PCFU3シリーズ。・HDPCG/EVAシリーズ。HD-PCT1.5U3-GB。HD-PCT1.5U3-GW。HD-PCT1TU3-B。HD-PCT1TU3-B/N。HD-PCT1TU3-BB。HD-PCT1TU3-BB/N。HD-PCT1TU3-BBJ。HD-PCT1TU3-BC。HD-PCT1TU3-BJ。HD-PCT1TU3-BW。HD-PCT1TU3-BW/N。HD-PCT1TU3-BWJ。HD-PCT1TU3-W。HD-PCT1TU3-WC。HD-PCT1TU3-WJ。HD-PA1.0TU3。HD-PA1.0TU3-C。HD-PA2.0TU3。HD-PA2.0TU3-C。HD-PA500TU3。HD-PCF1.0U3-BB。HD-PCF1.0U3-BB/N。HD-PCF1.0U3-BBC。HD-PCF1.0U3-BBD。HD-PCF1.0U3-BBE。HD-PCF1.0U3-BW。HD-PCF1.0U3-BWC。HD-PCF1.0U3-BWD。HD-PCF1.0U3-BWE。HD-PCF2.0U3-GB。HD-PCF2.0U3-GB/N。HD-PCF2.0U3-GBC。HD-PCF2.0U3-GBD。HD-PCF2.0U3-GBE。HD-PCF2.0U3-GWC。HD-PCF2.0U3-GWD。HD-PCF2.0U3-GWE。HD-PCF500U3-B。HD-PCF500U3-B/N。HD-PCF500U3-BC。HD-PCF500U3-BD。HD-PCF500U3-BE。HD-PCF500U3-W。HD-PCF500U3-WC。HD-PCF500U3-WD。HD-PCF500U3-WE。HD-PCFS1.0U3-BBA。HD-PCFS2.0U3-BBA。HD-PCFS4.0U3-GBA。HD-PCFS5.0U3-GBA。HD-PCFSC1U3/E2。HD-PCFSC2U3/E2。HD-PCG1.0U3/EVA。HD-PCG1.0U3-BBA。HD-PCG1.0U3-BWA。HD-PCG2.0U3-GBA。HD-PCG2.0U3-GWA。HD-PCG3.0U3-GBA。HD-PCG500U3-BA。HD-PCG500U3-WA。HD-PCH1.0U3-BK。HD-PCH500U3-BK。HD-PCT2.0U3-GBC。HD-PCT2.0U3-GBJ。HD-PCT500U3-B。HD-PCT500U3-B/N。HD-PCT500U3-BC。HD-PCT500U3-BJ。HD-PCT500U3-W。HD-PCT500U3-W/N。HD-PCT500U3-WC。HD-PCT500U3-WJ。HD-PE500U3-BK。HD-PE640U3-BK。HD-PGAC1U3-BA。HD-PGAC1U3-WA。HD-PGAC2U3-BA。HD-PGAC2U3-WA。HD-PGF1.0U3/NRV。HD-PGF1.0U3-BKA。HD-PGF1.0U3-BLA。HD-PGF1.0U3-GLA。HD-PGF1.0U3-RDA。HD-PGF1.0U3-WHA。HD-PGF2.0U3-BBKA。HD-PGF2.0U3-BWHA。HD-PGF4.0U3-GBKA。HD-PGF4.0U3-GWHA。HD-PGF5.0U3-GBKA。HD-PGF5.0U3-GWHA。HD-PLF1.0U3-BB。HD-PLF1.0U3-BW。HD-PLF2.0U3-GB。HD-PLF500U3-B。HD-PLF500U3-W。HD-PNF1.0U3-BB。HD-PNF1.0U3-BB/N。HD-PNF1.0U3-BBC。HD-PNF1.0U3-BBD。HD-PNF1.0U3-BBE。HD-PNF1.0U3-BL。HD-PNF1.0U3-BL/N。HD-PNF1.0U3-BLC。HD-PNF1.0U3-BLD。HD-PNF1.0U3-BLE。HD-PNF1.0U3-BP。HD-PNF1.0U3-BPC。HD-PNF1.0U3-BPD。HD-PNF1.0U3-BPE。HD-PNF1.0U3-BR。HD-PNF1.0U3-BR/N。HD-PNF1.0U3-BRC。HD-PNF1.0U3-BRD。HD-PNF1.0U3-BRE。HD-PNF1.0U3-BW。HD-PNF1.0U3-BWC。HD-PNF1.0U3-BWD。HD-PNF1.0U3-BWE。HD-PNF1.0U3-BY。HD-PNF1.0U3-BYC。HD-PNF1.0U3-BYD。HD-PNF1.0U3-BYE。HD-PNF2.0U3-GB。HD-PNF2.0U3-GB/N。HD-PNF2.0U3-GBC。HD-PNF2.0U3-GBD。HD-PNF2.0U3-GBE。HD-PNF2.0U3-GWC。HD-PNF2.0U3-GWD。HD-PNF2.0U3-GWE。HD-PNF3.0U3-GB/N。HD-PNF3.0U3-GBC。HD-PNF3.0U3-GBD。HD-PNF3.0U3-GBE。HD-PNF3.0U3-GWC。HD-PNF3.0U3-GWD。HD-PNF3.0U3-GWE。HD-PNF500U3-B。HD-PNF500U3-BC。HD-PNF500U3-BD。HD-PNF500U3-BE。HD-PNF500U3-WC。HD-PNF500U3-WD。HD-PNF500U3-WE。HD-PNQ1.0U3/V。HD-PNQ500U3/V。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    9,198税込10,118
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    ブラックコード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC電源コネクター マリンテック

    DC電源コネクター

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
    型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
  • チューブ継手 メスストレート BeHAUS

    チューブ継手 メスストレート

    BeHAUS
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用おねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状メスストレートねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
    仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    429税込472
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    89,980税込98,978
    1丁
    9日以内出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。全長(mm)305仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
  • Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物