カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pcn-1t50」の検索結果

コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷から28日以内出荷小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用