カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「pcn-2」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCN-2L用替え測定子 Peacock(尾崎製作所)

    PCN-2L用替え測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)19.61
  • コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • MFR-1350用吸取リチップ オーケー・インターナショナル

    MFR-1350用吸取リチップ

    オーケー・インターナショナル
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から30日以内出荷
    MFR-1350用吸取りチップです。
    質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421
  • LAN中継コネクター 5E RJ45 オーム電機

    LAN中継コネクター 5E RJ45

    オーム電機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
  • USB3.0延長コード オーム電機

    USB3.0延長コード

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
  • Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ メトカル

    Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ

    メトカル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MFR-1350用吸取りチップです。
    質量(g)8設定温度(℃)421ヒーター温度(℃)421寸法C(mm)5.54
  • ハンコケースN シヤチハタ

    ハンコケースN

    シヤチハタ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ・スマートに持ち歩いて、キレイになつ印。・すばやく乾いてキレイに押せる!速乾タイプのシヤチハタ朱肉付き。・カチャカチャ音が鳴りにくい静音クッション付き。・直径12.0mm 長さ60.0mmまでの印鑑に対応。・ケース内が朱肉で汚れにくい!。印鑑(印面側)とハンコケースの接触面を最小限に抑えており、印鑑に付着した朱油でケースが汚れにくい構造となっています。・ケースから印鑑を取り出しやすい!。側面に ”くぼみ ”があるので、収納されている印鑑をカンタンに取り出すことができます。
    寸法(mm)88×28×18質量(g)20
  • マノスターゲージ WO81 山本電機製作所

    マノスターゲージ WO81

    山本電機製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • USB3.0ケーブル オーム電機

    USB3.0ケーブル

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
    ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • マイクロUSB3.0ケーブル オーム電機

    マイクロUSB3.0ケーブル

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
    ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル 5E オーム電機

    LANケーブル 5E

    オーム電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。本品はストレートケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45 8PプラグケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ メトカル

    Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ

    メトカル
    9,398税込10,338
    1本
    5日以内出荷から60日以内出荷
    MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
    質量(g)8ヒーター温度(℃)462
  • 油圧式パンチャー オグラ

    油圧式パンチャー

    オグラ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    最大奥行(mm)40電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050トラスコ品番431-1787穴あけ能力(mm)(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    14,900税込16,390
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
  • 非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    非通電ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
  • ステンレス加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    219,800税込241,780
    1個
    23日以内出荷
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け仕様-
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    寸法l(mm)39.00対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD材質(ボール)超硬
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    寸法l(mm)17.74対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A材質(ボール)超硬
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)超硬
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    寸法l(mm)18.63対応製品PCN-1B PCN-1BE材質(ボール)超硬
  • MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2) 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法l(mm)8.13対応製品PCN-S材質(ボール)超硬
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型

    東洋技研
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
  • 板ラチェットメガネセット STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    63,980税込70,378
    1セット
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
  • 東洋技研 DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ 東洋技研

    東洋技研 DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ

    東洋技研
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:2極ショートジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●BB7.62シリーズブリッジバー. PCNシリーズショートバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム System20 用プレートクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用プレートクランプ

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質硬質塩ビライトグレー定尺(m)2