カテゴリ
- 測定用品(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pcn-2b」の検索結果

ピックテスト PCN
Peacock(尾崎製作所)¥17,900~税込¥19,690~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。測定力(N)0.3以下
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。対応製品PCN-1B PCN-1BE寸法l(mm)18.63材質(ボール)超硬