カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「pcn-5」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マドミラン・ポリカ製 GIKEN(川口技研)

    マドミラン・ポリカ製

    GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍、従来品のマドミランに比べ約3倍の耐衝撃性。
    用途ベランダ、浴室、台所など視線が気になる窓に取付。付属品切断用ノコ刃材質ポリカーボネート・アクリル系両面テープ幅(mm)55
  • 樹脂製継手ブッシング PCN-T5 イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手ブッシング PCN-T5

    イーエス・ウォーターネット
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    オスネジ×メスネジの継手です。
    材質ポリプロピレン
  • MFR-1350用吸取リチップ オーケー・インターナショナル

    MFR-1350用吸取リチップ

    オーケー・インターナショナル
    9,598税込10,558
    1枚
    当日出荷から30日以内出荷
    MFR-1350用吸取りチップです。
    質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421
  • ハンコケースN シヤチハタ

    ハンコケースN

    シヤチハタ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ・スマートに持ち歩いて、キレイになつ印。・すばやく乾いてキレイに押せる!速乾タイプのシヤチハタ朱肉付き。・カチャカチャ音が鳴りにくい静音クッション付き。・直径12.0mm 長さ60.0mmまでの印鑑に対応。・ケース内が朱肉で汚れにくい!。印鑑(印面側)とハンコケースの接触面を最小限に抑えており、印鑑に付着した朱油でケースが汚れにくい構造となっています。・ケースから印鑑を取り出しやすい!。側面に ”くぼみ ”があるので、収納されている印鑑をカンタンに取り出すことができます。
    寸法(mm)88×28×18質量(g)20
  • Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ メトカル

    Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ

    メトカル
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MFR-1350用吸取りチップです。
    質量(g)8寸法C(mm)5.54設定温度(℃)421ヒーター温度(℃)421
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ メトカル

    Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ

    メトカル
    9,398税込10,338
    1本
    5日以内出荷から60日以内出荷
    MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
    質量(g)8ヒーター温度(℃)462
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
    仕様ノークラッチタイプ測定範囲(mm)0~0.5寸法L(mm)21.3目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下目盛仕様0-25-0もどり誤差(μm)3広範囲行き精度(μm)5
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    14,900税込16,390
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイ

    チップ SPCN/SPKN 53S

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築養生ネット TRUSCO

    建築養生ネット

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1枚
    8日以内出荷
    ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
    用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。糸径(Φmm)1.8幅(m)5目合い(mm)15
  • 非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    非通電ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    タイプノークラッチタイプ測定力(N)0.3以下
  • ステンレス加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    168,800税込185,680
    1個
    23日以内出荷
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    25,980税込28,578
    1個
    31日以内出荷
    豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    279,800税込307,780
    1個
    31日以内出荷から33日以内出荷
    一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
    用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A寸法l(mm)17.74材質(ボール)超硬
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • 板ラチェットメガネセット STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    63,980税込70,378
    1セット
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.2 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Max = +70℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 5V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 4.8 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 4.8 kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -30℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • スネークポンプ エイチツー

    スネークポンプ

    エイチツー
    479,800税込527,780
    1台
    45日以内出荷
    高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
    用途【研究・実験用途】。ラボでの微量液体の定量移送。化学実験における試薬・溶液の供給。大学・研究機関での流体試験装置の送液。バイオ関連の培養液・培地の供給。【食品・医薬用途】。シロップ・香料・調味液の試作少量移送。医薬品試作ラインでの原液・培養液供給。乳製品・飲料研究における添加剤供給。化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送。【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】。薬液少量供給。試薬の精密送液。電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送。接着剤・樹脂ペーストの供給。【水処理・環境分野】。水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入。微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給。小規模プラントの薬液注入試験。【その他の特殊用途】。インクや塗料の微量供給試験。高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
  • ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    449,800税込494,780
    1個
    26日以内出荷
    圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨