カテゴリ

  • 農業・園芸資材(8)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pcn-t02」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00

    廣杉計器(14件のレビュー)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
  • レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション 日東工業

    レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • [PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業

    [PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ

    日東工業
    369,800税込406,780
    1個
    6日以内出荷
    地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
    付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
  • 樹脂製継手異径ニップル PCN-T7 イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手異径ニップル PCN-T7

    イーエス・ウォーターネット
    309税込340
    1個
    8日以内出荷
    口径の異なるオスネジを持つ継手です。
    材質ポリプロピレン
  • 樹脂製継手ニップル イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手ニップル

    イーエス・ウォーターネット
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    両側が同じ口径のオスネジ継手です。
    材質ポリプロピレン
  • 樹脂製継手異径ソケット イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手異径ソケット

    イーエス・ウォーターネット
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    口径の異なるメスネジを持つ継手です。
    材質ポリプロピレン
  • 樹脂製継手エルボ イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手エルボ

    イーエス・ウォーターネット
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    両側が同じ口径のメスネジのL字型継手です。
    材質ポリプロピレン
  • 樹脂製継手チーズ イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手チーズ

    イーエス・ウォーターネット
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    T字型の継手です。3つとも同じ口径のメスネジです。
    材質ポリプロピレン
  • 樹脂製継手プラグ PCN-T8 イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手プラグ PCN-T8

    イーエス・ウォーターネット
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    末端を封止するためのオスネジのプラグです。
    材質ポリプロピレン
  • 樹脂製継手ソケット イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手ソケット

    イーエス・ウォーターネット
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    両側が同じ口径のメスネジ継手です。
    材質ポリプロピレン
  • 樹脂製継手ブッシング PCN-T5 イーエス・ウォーターネット

    樹脂製継手ブッシング PCN-T5

    イーエス・ウォーターネット
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    オスネジ×メスネジの継手です。
    材質ポリプロピレン