カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pcon iai」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • JST コネクタキット JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタキット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Tri-Center コンガヘッド 09.75" EC0975 EVANS

    Tri-Center コンガヘッド 09.75" EC0975

    EVANS
    ¥9,698税込¥10,668
    1枚
    5日以内出荷
    トライセンタードットが余分な倍音をカットし、ローエンドを強調。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    タイプ09.75" EC0975
  • DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル DJI

    DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル

    DJI
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    4日以内出荷
    この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容ソーラーパネル × 1、キックスタンド × 2寸法(mm)展開時:728×1035×3.2質量(kg)3.19対応【DJI Power 1000 Miniの場合】必要なアクセサリー:DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル【DJI Power 2000/1000 V2/1000の場合】必要なアクセサリー:DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器、または:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル【DJI Power 500の場合】必要なアクセサリー:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル、または:DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル開放電圧(V)21.9互換性DJI Power 1000 MiniDJI Power 2000DJI Power 1000 V2DJI Power 1000DJI Power 500DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器動作温度(℃)-18~70折りたたみ寸法(mm)246×364×30 (キックスタンドなし)短絡電流(A)5.9動作電圧(V)18.1動作電流(A)5.5
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Amazon Fire HD 10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Amazon Fire HD 10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シグマ。SIGMA fp。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Roland。GAIA 2。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス