カテゴリ
- パソコン/周辺機器(42)
- 作業工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pcr-35」の検索結果

ラチェット式パイプカッター
SK11(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
ラチェット式パイプカッタ替刃
SK11(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃
ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)
KTC(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
GIシリーズ 再生原料ゴミ袋 エコマーク付き 低密度ポリエチレン
ハウスホールドジャパン¥289~税込¥318~1袋(10枚)当日出荷再生エコマーク付のポリ袋です。用途保管やごみ捨てに。材質LL55%+PCR35%+PIR10%エコマーク認定認定エコマーク認定番号20 128 017
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
Acer(エイサー)¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35% PCR・100%リサイクル可能の梱包材を使用した環境に配慮した製品です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジー搭載。ほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインを採用。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応。表面処理非光沢コントラスト比100000000:1(最大)、4000:1(標準)最大解像度1920×1080、フルHD、16:9入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックモニターサイズ21.5パネル駆動方式VA
Acer Vero B7 (24型/1920×1200/ブラック)
Acer(エイサー)¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35%PCRで作られており、100%リサイクル可能な梱包材を使用しています。16:10 WUXGA(1920x 1200)の高解像度かつほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインパネルを採用しています。A3用紙の原寸大表示が可能です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジーにより目の疲れを軽減し快適な映像を視認いただけます。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右45°/ 左45°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/ 反時計回り90°、センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトユニットは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。サイズ24型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
SDGs推進 (27型/3年保証/環境配慮モデル)
Acer(エイサー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35% PCR・100%リサイクル可能の梱包材を使用した環境に配慮した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間。オプションサービスメニューはございません。)
USB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブル
StarTech.com¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から9日以内出荷USBポートの拡張:接続ポートが限られたノートパソコンやデスクトップに、5Gbps対応USB-Aポートを4口増設。キーボード、マウス、USBメモリ、カードリーダーなど周辺機器との接続。オフィス、リモートワーク、教育現場、共用デスク、出張時での活用。ロングケーブル設計:約61cmのケーブルを本体に内蔵したコンパクト設計により、接続範囲の延長、デバイスへの負荷を軽減。面ファスナー付きケーブル結束バンドで、絡まりを防ぎ、収納性の向上。片側に3ポート、側面に1ポートを配置した、すっきりとしたアクセス性。電源アダプター不要:バスパワー駆動で、コンピューターのUSBポートから直接電力を供給する多機能USBハブ。外部電源アダプターは不要。過電流保護(OCP)機能により、接続された周辺機器が電力を消費するのを防止。プラグアンドプレイ:OSを問わずドライバー不要で、Windows、macOS、Linux、ChromeOSに対応。ホストデバイスに接続すると自動的に設定。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなど、USB搭載ホスト機器に対応。ITプロが選ぶ環境配慮型設計:使用済みリサイクルプラスチックを70%使用した筐体、35%PCR TPE素材のケーブル被覆、環境に配慮した素材を使用したFSCミックス規格準拠のパッケージを採用。環境負荷を抑えつつ、業務用途に適した性能を提供用途煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現。密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能付属品ケーブルタイ、製品関連資料その他高速充電ポートなし、UASPサポートあり材質70% PCRプラスチック色ブラック質量(g)42ポート数4対応OSOSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要湿度(%RH)~90外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×32×12インターフェース【ホスト側】USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ【ホスト】USB Type-Cケーブル長(cm)61データ転送速度5 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応供給電源USBバスパワーポート4x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)搭載I/O4x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)動作温度範囲(℃)0~40被覆材35% PCR TPE - 熱可塑性エラストマー
USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプター
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷高出力・高速充電に対応:最大140WのUSB-C Power Delivery 3.1(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A、PPSおよびEPR AVS対応)に対応するUSB-C充電器。スマートフォンからノートパソコンまで幅広いUSB-C機器を高速かつ安全に充電可能。1.2mの一体型ケーブルと1.8mの電源コードにより、設置場所に合わせた柔軟な運用が可能。16インチMacBook Pro対応:USB-C Power Delivery 3.1対応GaN充電器。16インチMacBook Pro(M3/M4/M5 Pro/Max)の最大140W高速充電に対応。Dell Pro/Plus/Premium、HP Spectre x360、ProBook、iPad Proをはじめ、従来のUSB Power Delivery規格に対応した各種USB-C機器への給電にも対応。安全性・信頼性・電力効率に配慮:TUV Safety Listed(IEC 62368-1)に対応し、過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載。利用者と接続機器を保護し、DOE Level VIのエネルギー効率基準にも対応。包装廃棄物の削減に配慮:外装に75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、ケーブルには35%のPCR TPE素材を使用。パッケージにはFSC Mix素材を採用し、輸送時の製品保護と環境負荷の低減に対応。ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ブルー
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用 。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ブルーケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド
BELKIN(ベルキン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色サンドケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ホワイト 2本セット
BELKIN(ベルキン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ピンク
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ピンクケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 1M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電 。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 。100%プラスチックフリーのパッケージ色ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M サンド
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電 。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色サンドケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 。100%プラスチックフリーのパッケージ色ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ホワイト 2本セット
BELKIN(ベルキン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ブルー
BELKIN(ベルキン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。 。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ブルーケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット
BELKIN(ベルキン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色ブラックケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M サンド
BELKIN(ベルキン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電 。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色サンドケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M サンド
BELKIN(ベルキン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色サンドケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト 2本セット
BELKIN(ベルキン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-C to Lightning 編組ケーブル 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷この高耐久なUSB-C to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか25分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。PD規格で、iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電 。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。付属のケーブルストラップにケーブルを巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。MFi認証済み 。100%プラスチックフリーのパッケージ色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ホワイト 2本セット
BELKIN(ベルキン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ブラック 2本セット
BELKIN(ベルキン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電† 編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応付属品ケーブルストラップ色ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 15cm ブラック
BELKIN(ベルキン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 。100%プラスチックフリーのパッケージ色ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで充電 。持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応色ブラックケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数60W
BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 2M ピンク
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで充電 。持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応色ピンクケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数60W
BoostCharge USB-C to USB-C ケーブル 60W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷PCR素材を使用。新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-Cケーブル60Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電します。このPCRケーブルは耐久性を重視した設計で、300,000回以上の折り曲げや20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで充電。持続可能性を実現するPCRの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S24およびそれ以前のモデルに対応色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数60W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷PCR素材を使用。BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、。45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ付属品ケーブルストラップ色ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥899税込¥9891個4日以内出荷PCR素材を使用。BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、。45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。 。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ色ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数15W