カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-28」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCSクッションシール 阪上製作所

    PCSクッションシール

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML 3M

    スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML

    3M
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します。 換気扇の油汚れをブロックします。 たまった油汚れはお湯で落とせます。 お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます。
    用途レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に。トラスコ品番239-0022材質界面活性剤透明容量(mL)280容量(kg)0.36容量(g)360希釈倍率1倍
  • S軸超硬ザグリカッター プラス工具

    S軸超硬ザグリカッター

    プラス工具
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
  • クッションシール 大阪魂

    クッションシール

    大阪魂
    17,903税込19,693
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ

    スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(28点組)
    当日出荷
    1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数28ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • フィンガーラチェットセット 28pcs GISUKE(タカギ)

    フィンガーラチェットセット 28pcs

    GISUKE(タカギ)
    2,598税込2,858
    1セット(28本)
    翌日出荷
    6.35mm角ソケット・ビットが両方使える手の平サイズのラチェットハンドル。
    用途狭い所のネジ・ナットの締め付け緩めに。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/PZ:PZ1・PZ2/六角ビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T30/ソケット(6.35mm差込角):4・4.5・5・6・8・10・11・12mm/ィンガーラチェットハンドル(6.35mm角ソケット・6.35mm軸ビット両用タイプ)種類セット品商品構成セット品
  • 剪定鋏(P14)用カウンターブレード28PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P14)用カウンターブレード28PCS

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9087
  • 枝切りばさみ(P14)用カッティングブレード28PCS BAHCO(バーコ)

    枝切りばさみ(P14)用カッティングブレード28PCS

    BAHCO(バーコ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5299
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数28pcs
  • 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    117,300税込129,030
    1セット
    翌日出荷
    28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
    セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mmケース寸法(mm)454×253×64差込角(inch)1/2全質量(g)5360
  • MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
    付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー、 テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー、 640×480 ピクセル、照明:白色 LED、CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下、最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小、印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39、5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39、 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417、6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix、10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS、Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC対応コード1D コード:UPC-A、UPC-E、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、CODE 39、CODE 128、GS1 128、I 2 of 5、NEC 2 of 5、CODE 93、Codabar(NW7)、GS1DataBar Omnidirectional、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、CODE 11、MSI、UPC-E1、S 2 of 5 Indus、S 2 of 5 IATA、Matrix 2 of 5、1D 郵便コード:中国郵便、韓国郵便、2D コード:QR コード、Micro QRコード、Data Matrix、Aztec Code、PDF417、Macro PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Codablock A、Codablock F、GS1 コンポジット、漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、InfoMail、Intelligent Mail Bar Code、日本郵便、KIX (オランダ) 郵便、GS1 コンポジット、韓国郵便、Planet Code、Postal、Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
  • 差替ビット&ソケットセット SK11

    差替ビット&ソケットセット

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
    用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
  • Artecブロック ハーフC アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック ハーフC

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    237税込261
    1セット(8個)
    当日出荷
    【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:20×28×10mm。セット内容:ハーフC 薄水 8pcs
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×28×10薄水質量(g)18
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • MS926 バッテリ交換キット unitech

    MS926 バッテリ交換キット

    unitech
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。 MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
    付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63スイッチ寿命:1000万回電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャンメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いことキー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    Headset:Cannondale、 Cube、 Kuota and Many more brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kN寸法(mm)34.1×46.9×7サイズ45/45°
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Scott Foil、 Scott Addict and various other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kNサイズ34.1×46×7
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kN寸法(mm)37.0×46.9×7サイズ45/45°
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Headset:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kNサイズ34.1×46.8×7
  • 充電式ハンディ&ポールチェーンソー用替刃 ムサシ

    充電式ハンディ&ポールチェーンソー用替刃

    ムサシ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    充電式ハンディ&ポールチェーンソー用の替刃です。
    仕様●ピッチ:3/8インチ●コマ数:28●適合機種:PCS-6001●長さ:6インチ●ドライブリンク数:28●90PX-28●原産国:中国●コード番号:382-7207アズワン品番67-2237-40
  • Oリングキット 東日興産(TN)

    Oリングキット

    東日興産(TN)
    13,980税込15,378
    1セット(29種類×340個)
    4日以内出荷
  • ディオ系 プーリーキット ALBA(アルバ)

    ディオ系 プーリーキット

    ALBA(アルバ)
    5,298税込5,828
    1セット
    9日以内出荷
    付属品プーリー/ボス(ZX用)/ランププレート/スライドピース/ウエイトローラーメーカーHONDA適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28)スーパーディオ(DIO)ZX(AF34)ライブディオ(DIO)(AF35)ライブディオ(DIO)SR(AF35)ライブディオ(DIO)ZX(TD01)ジャイロX(TD01-1400001)(NJ50M-C/D/F)(TA02)ジャイロキャノピー(TA01-1100001~)(TC50-P/V/Y/2-4)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1700001~)(TB50-Y/-4)(TA01)ジャイロX(TA01-2100001~)(TD01)ジャイロX(TD01-1400001-2100000)(NJ50MD-L/N/P/R)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1100026-1204934)(TB50-MF)(TA02)ジャイロキャノピー(TA02-1000025-1015415)(TC50-M)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1500001-1699999)(TB50-M-P)(AF42)ジョーカー50(AF20)リード50(AF30)タクト(AF31)タクト(AF28)ディオ(DIO) BAJA(バハ)(AF12)DJ-1R(6pcs)(AF23)Gダッシュ適合排気量(cc)50
  • ディオ系 ハイスピードプーリー ALBA(アルバ)

    ディオ系 ハイスピードプーリー

    ALBA(アルバ)
    3,498税込3,848
    1セット
    9日以内出荷
    メーカーHONDA適合排気量(cc)50