カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 作業工具(19)
  • 制御機器(10)
  • 梱包用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-50」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCSクッションシール 阪上製作所

    PCSクッションシール

    阪上製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム

    CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納

    エレコム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷
    割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
    材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)
  • POSTCHALK CLEANER SPRAY 呉竹

    POSTCHALK CLEANER SPRAY

    呉竹
    419税込461
    1本(50mL)
    欠品中
    ボードのインキのシミや汚れを少ない量でしっかり浮かせてサッと落とす! スプレーしてタオルなどで軽くふき取るだけで簡単に汚れが落ちます。
    主成分電解アルカリ水RoHS指令(10物質対応)対応
  • オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) オットキャスト

    オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI)

    オットキャスト
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)
    用途Car Play/Android Auto付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128質量(g)91本体サイズ(mm)74×62×26.6使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13BluetoothBT 5.1&5.0Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
  • 顕微鏡用デジタルカメラ アズワン

    顕微鏡用デジタルカメラ

    アズワン
    97,200税込106,920
    1個
    当日出荷
    色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
    仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリングサイズ(ピクセル)2×2um質量(g)約200対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)60×60×32撮像素子1/2.8"対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI画素数500万画素アズワン品番3-6691-32マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
  • 圧力スイッチ RIKEN(理研機器)

    圧力スイッチ

    RIKEN(理研機器)
    46,880税込51,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工具不要で簡単に圧力設定ができます。
  • 【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。日本語ソフト対応で操作性に優れています(画像処理画像計測画像計数画像合成データ記録レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
    仕様イメージングエリア:5.18mm×3.89mm付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング質量(g)約200本体寸法(mm)60×60×32対応OSWindows(R)7/8/10/11インターフェースUSB2.0フォーマット形式データフォーマット:BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI撮像素子1/2.8"画素数500万画素マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)ピクセル2×2umサービス分類レンタル
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • クッションシール 大阪魂

    クッションシール

    大阪魂
    36,103税込39,713
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • ドリルセット A (50pcs) RPC

    ドリルセット A (50pcs)

    RPC
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    ハイスセットドリル
    用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSS
  • 抵抗温度変換器 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ドリルセット A コバルト(50pcs) RPC

    ドリルセット A コバルト(50pcs)

    RPC
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    コバルトハイスセットドリル
    用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSCo
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yスリーブ(B-23)50PCS 90890-05324 YAMAHA(ヤマハ)

    Yスリーブ(B-23)50PCS 90890-05324

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
  • リベツト(50PCS) 5SL-WB059-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リベツト(50PCS) 5SL-WB059-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
  • ラウンドソケット (50 PCS) 90890-06855 YAMAHA(ヤマハ)

    ラウンドソケット (50 PCS) 90890-06855

    YAMAHA(ヤマハ)
    619税込681
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番9E212-11400
  • 剪定鋏(P121-23)用スプリング50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-23)用スプリング50PCS

    BAHCO(バーコ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3282
  • 1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs pack Seeed Studio

    1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs pack

    Seeed Studio
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)30.01(メス-メスのジャンパー線 10cmWeight)アズワン品番63-3079-17
  • スリーブソケット 1 (50 PCS) 90890-06853 YAMAHA(ヤマハ)

    スリーブソケット 1 (50 PCS) 90890-06853

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番9E312-10735
  • 剪定鋏(P34-37)用プーリー・リベットセット50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P34-37)用プーリー・リベットセット50PCS

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9105
  • 10PCS インパクトドライバービットセット 50MM BAHCO(バーコ)

    10PCS インパクトドライバービットセット 50MM

    BAHCO(バーコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9715
  • ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス HD-10NX

    MAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    50pcs充填
    仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 3/8” アダプター50mm 5PCS BAHCO(バーコ)

    3/8” アダプター50mm 5PCS

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6686
  • 1/4” アダプター50mm 5PCS BAHCO(バーコ)

    1/4” アダプター50mm 5PCS

    BAHCO(バーコ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3427
  • 剪定鋏(P14/P174/P176-75)用ボルト・ナットセット 50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P14/P174/P176-75)用ボルト・ナットセット 50PCS

    BAHCO(バーコ)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5345
  • 剪定鋏用スプリング/バッファーセット(P123/P127/P128/P129) 50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏用スプリング/バッファーセット(P123/P127/P128/P129) 50PCS

    BAHCO(バーコ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1923
  • 剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS

    BAHCO(バーコ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4599
  • APE/XR50 ノックピンセット(10pcs) SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR50 ノックピンセット(10pcs)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
  • ハンドリベットセット JTC

    ハンドリベットセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドリベット(JTC3437)
    用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • ステープラー コクヨ

    ステープラー

    コクヨ(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ワンタッチオープン方式ですので針入れが簡単です。 とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数字です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意下さい。50pcs充填
    材質カバー/再生ABS樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37綴じ枚数PPC用紙:約15~20枚程度(2枚から)仕様50pcs装填式繰り返し・詰め替え対応
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(50g×160個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • ドリーム50 ジュンセイタイプ カスタムレンズ Dオレンジ2pcs SHIFTUP(シフトアップ)

    ドリーム50 ジュンセイタイプ カスタムレンズ Dオレンジ2pcs

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
  • APE/XR50 C/ケース オイルシールセット3pcs. SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR50 C/ケース オイルシールセット3pcs.

    SHIFTUP(シフトアップ)
    989税込1,088
    1セット
    4日以内出荷
  • カブ50/90 ジュンセイタイプ カスタムレンズ Dオレンジ2pcs SHIFTUP(シフトアップ)

    カブ50/90 ジュンセイタイプ カスタムレンズ Dオレンジ2pcs

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,398税込2,638
    1セット
    3日以内出荷
  • プロテクトフィルター 5mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 5mL 50個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    4,798税込5,278
    1個(50個)
    当日出荷
    Protection filter 5mL, 50 pcs.
    アズワン品番65-5710-72
  • プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 10mL 50個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,798税込7,478
    1個(50個)
    当日出荷
    Filter 10ml (50 pcs.)
    アズワン品番65-5710-75
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    27,980税込30,778
    1個
    31日以内出荷
    豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • 1 ソケットセット,12PCS(46/50/55/60/65/70/75/80mm) BAHCO(バーコ)

    1 ソケットセット,12PCS(46/50/55/60/65/70/75/80mm)

    BAHCO(バーコ)
    239,800税込263,780
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番384-1428