カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 撹拌棒(1)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「pctfe」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミフロン撹拌棒(PCTFE) アズワン

    ケミフロン撹拌棒(PCTFE)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,693税込1,862
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
  • 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック

    精密ニードルバルブ付流量計

    コフロック(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
    用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
    使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
  • ペンシルミキサー アズワン

    ペンシルミキサー

    アズワン(2件のレビュー)
    28,600税込31,460
    1台
    当日出荷
    強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
    シャフト長さ(mm)115本体寸法(mm)Φ20×172シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8アズワン品番1-229-02付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本電源単3乾電池2個使用材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
pctfe丸棒特集