「pcw3000 ロープ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープPortable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)まつうら工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(50m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
ポータブルウィンチ PCW3000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW3000Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE電動ウインチ用ロープ ナイロンPROMATE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)PROMATE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
ナイロン8クロスロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ナイロン8クロスロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から15日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW5000Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)逆回転防止機能付き ポータブルウィンチPortable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2関連資料(3.6MB)
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
パイレンダブルコード まつうら工業パイレンダブルコードまつうら工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
ナイロン金剛打ロープ TRUSCOナイロン金剛打ロープTRUSCO(14件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
クレモナロープ まつうら工業クレモナロープまつうら工業(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウハンドウィンチ 横引き専用モノタロウ(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ナイロンロープ TRUSCOナイロンロープTRUSCO(21件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000) Portable Winch(ポータブルウィンチ)ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000)Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
ロープ式ウインチプーラー プーラーロープ式ウインチプーラープーラー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち)PROMATE
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
テトロンロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)テトロンロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
12打ち キンク・より戻りがない 両アイ加工付
バッテリー式ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)バッテリー式ポータブルウインチPortable Winch(ポータブルウィンチ)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
最大荷重(t)1
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)エスコ(1件のレビュー)
33,300税込36,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)巻取速度(m/min)4.5(無負荷)