カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「pcx-1h50」の検索結果

コネクタ端子台(PCXシリーズ)
東洋技研¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から12日以内出荷各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)定格絶縁電圧(V)AC、DC125端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)定格通電電流(A)1適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16