カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 事務用品(3)
絞り込み

「pcxr-8」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー用替芯

    uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1パック(2本)
    当日出荷
    商品タイプ替芯
  • Universal PCXR8 ポンプ SKC(環境測定)

    Universal PCXR8 ポンプ

    SKC(環境測定)
    ¥238,800税込¥262,680
    1台
    47日以内出荷
    プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプ本体に、NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属します。充電器は含まれていません。
    用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
  • Universal PCXR8 スターターキット SKC(環境測定)

    Universal PCXR8 スターターキット

    SKC(環境測定)
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    47日以内出荷
    NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR8ポンプスターターキットです。
    用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・制御機能:遅延開始・自動停止・間欠運転・一時停止対応(最大9999分)●補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)
  • Universal PCXR8 ポンプ(バッテリーなし) SKC(環境測定)

    Universal PCXR8 ポンプ(バッテリーなし)

    SKC(環境測定)
    ¥197,800税込¥217,580
    1個
    47日以内出荷
    プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプ本体のみの構成です。バッテリーおよび充電器は含まれていません。
    用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
  • Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)

    Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体)

    SKC(環境測定)
    ¥307,800税込¥338,580
    1セット
    47日以内出荷
    プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8シングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、キャリーケースが付属します。
    用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
  • Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き) SKC(環境測定)

    Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)

    SKC(環境測定)
    ¥309,800税込¥340,780
    1セット
    47日以内出荷
    プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8シングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、ハードケースが付属します。
    用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(1000~2500 mL/分:40 inH2O、3000:35 inH2O、4000:20 inH2O、5000:10 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
  • Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き) SKC(環境測定)

    Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)

    SKC(環境測定)
    ¥1,468,000税込¥1,614,800
    1セット
    47日以内出荷
    プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプの5台セットポンプキットで、NiMHバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。
    用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
  • アルコールペイントマーカー 太字 uni(三菱鉛筆)

    アルコールペイントマーカー 太字

    uni(三菱鉛筆)(9件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
    成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)40.8タイプシングル線幅(mm)8替芯PCXR-8インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー 太字角芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー 太字角芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。
    用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングル種類【芯】角線幅(mm)【筆記】8.5替芯PCXR-8入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3線の太さ太字
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
"pcxr-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷