カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「pd-1 mac8」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットピン(PDシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ソケットピン(PDシリーズ)

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ接触抵抗(mΩ)10以下挿抜耐久100回以上
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(10個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • ICソケット 1列タイプ XR2C Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列タイプ XR2C

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
    色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • プロパンボンベ用台車 PD-1 新富士バーナー

    プロパンボンベ用台車 PD-1

    新富士バーナー
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番851-3069材質アルミ質量(kg)4.3外形寸法(mm)970×470×540耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ外径(mm)210
  • 木柄ドライバ クロス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバ クロス貫通タイプ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
  • 抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ)

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。
    適合(ソケットピン)PD-1、PM-1材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0)種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125表面処理ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)0.8
  • ジャンパーピン(JXシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ジャンパーピン(JXシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100個)
    当日出荷
    PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
    適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)2.54表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ寸法B(mm)5.54
  • ジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    ジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
    材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
  • 二段重ね用電源端子 MAC8(マックエイト)

    二段重ね用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    PJ-2-7.5と組合わせてプリント基板を二段重ねして電源を供給する事が出来ます。 PD-191~PD-199と組合わせて上記と同様に電源供給が出来ます。
    材質銅定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型ジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    超小型ジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    PC-10、PX-1とのコンビで基板上高さ2.5mmでON、OFFすることができます。 小型高密度実装基板のスイッチ切替に最適です。
    材質樹脂:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.45Φ使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-7,PC-10,PX-1,PC-11他
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
    タイプライセンスキー付倍率5.2~100倍作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)視野135×101~6.9×5.2mm画素数500万画素
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース倍率160~1350作動距離(mm)81ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.3
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース倍率205~1700作動距離(mm)66ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    タイプ中倍率(2×)、ワイドベース倍率35~250作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)20×15~2.8×2.1
  • ピンプラグ MAC8(マックエイト)

    ピンプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
    形状ストレート種類丸型材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物結線方法はんだ
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース倍率27~200作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)有効視野(mm)20×15~2.8×2.1
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    6日以内出荷
    堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
    倍率3.6~100作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)196×147~6.9×5.2
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)
    当日出荷から46日以内出荷
    寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    消費電力(W)15転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
    伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.1給電方式バスパワー対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスパワーデリバリーあり(対応電力:100W)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
  • CamPlus ライセンスキー12か月 ホーザン

    CamPlus ライセンスキー12か月

    ホーザン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×49×7コネクタUSB 1.1(接続)
  • 26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ TRENDnet

    26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ

    TRENDnet
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌々日出荷
    ポート数26機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
  • SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    7日以内出荷
    ・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供。・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz。・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応。・高品質アルミニウム製ケース設計。・小型でポータブル。・ドライバ不要
    仕様●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー材質アルミニウム+プラスチック色チャコールグレー質量(g)実質量:71.3温度(℃)0~45湿度(%RH)10~80型番SST-EP14C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.2×44×14.7出力信号USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1ケーブル長(mm)100チップセットFresco Logic FL5002、Parade PS176データ転送速度USB 3.1 Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス対応解像度4Kx2K @30Hz (最大)