カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「pd-406」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体)車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
樹脂縦横連結段積みドーリー ナンシン樹脂縦横連結段積みドーリーナンシン(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-62特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400
LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスターLAMP(スガツネ工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)車輪幅(mm)51.6取付座A×B(mm)101.6×114.3取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6取付ピッチX×Y(mm)76.2×76.2特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)PISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
樹脂連結平台車 積載荷重150kg ナンシン樹脂連結平台車 積載荷重150kgナンシン
9,598税込10,558
1台
6日以内出荷
縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪縦横連結とスタッキングが可能キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状力の弱い女性の方でも作業が楽々取っ手付きで持ち運びに便利
用途連結で様々な大きさの荷物運びに。材質床板:PP、キャスター:エラストマー幅(mm)400質量(kg)3.4奥行(mm)600積載荷重(kg)150床面高さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12滑り止め効果内寸(cm)有効:58×38車輪サイズ(cm)7.5
カッタ イスカルカッタイスカル
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
取付径(Φmm)22
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,590税込2,849
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
樹脂製平台車 ナンシン樹脂製平台車ナンシン
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
静音キャスター仕様。段積み可能。縦横連結が可能で、扱いやすい軽量タイプ。
用途音を立てずに荷物を運搬したい場面で。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマーキャスター四輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
接着式ディスクペーパー Axel接着式ディスクペーパーAxel
12,980税込14,278
1袋(100枚)
12日以内出荷
マジック式ペーパーディスク Axelマジック式ペーパーディスクAxel
12,980税込14,278
1袋(100枚)
12日以内出荷