カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(7)
- オフィス家具(6)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)(5)
- Canon(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KSフィルター(4)
- ParkerTAIYO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- エアージェイ(1)
- カモン(2)
- ケニス(1)
- コクヨ(6)
- パナソニックコネクト(1)
- マルヤス電業(1)
- 三商(2)
- 八興(1)
- 多摩電子(1)
- 東安(1)
- 渡辺電機工業(3)
エコロジープロダクト
サービス分類
「pd-e2」の検索結果

高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄)
エアージェイ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。材質TPU色(柄特徴)【DE2】クリアケースにアニマルペイント模様タイプケース型素材TPE、TPU、PCRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
22Φ 中きのこ形スイッチ 樹脂リング
マルヤス電業¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷形状中きのこ形(樹脂リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
USBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーグリップ BG-E22
Canon¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷EOS R専用のバッテリーグリップ。サブ電子ダイヤルの採用や握りやすいグリップ設計により、縦位置撮影時も快適な操作性を実現します。さらに、新たに充電機能を搭載。付属のUSB電源アダプター PD-E1を使って、バッテリーパック LP-E6N※1を2個※2充電することができます。信号系接点の構造を導入し、EOS Rとの接続信頼性も向上。電池の取り付け方を一新することで、小型化も達成しています。電源は、バッテリーパック LP-E6N/LP-E6をそれぞれ2個まで装填可能。EOS Rと同等の防塵・防滴性能で、厳しい環境下でも積極的な撮影をサポートします。対応機種EOSR
柔軟フッ素ホース
三商¥8,398税込¥9,2381個(20m)4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。色透明長さ(m)20
柔軟フッ素チューブ
ケニス¥649税込¥7141巻4日以内出荷積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー色透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器
BELKIN(ベルキン)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 。USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上。インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W。机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています 。ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性。環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用。最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心仕様●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cordセット内容BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード互換性ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra
USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥3,398税込¥3,7381個12日以内出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥269,800~税込¥296,780~1台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:樹脂(PP)高さ(mm)720奥行(mm)1400耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 片面D700 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥109,800~税込¥120,780~1台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。奥行(mm)725高さ(mm)720耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:スチール(焼付塗装)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 片面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥109,800~税込¥120,780~1台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。高さ(mm)720奥行(mm)625耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 両面D600 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥259,800~税込¥285,780~1台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:樹脂(PP)高さ(mm)720奥行(mm)1200耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 片面D800 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥129,800~税込¥142,780~1台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:スチール(焼付塗装)高さ(mm)720奥行(mm)825耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 両面D800 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥279,800~税込¥307,780~1台22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:樹脂(PP)高さ(mm)720奥行(mm)1600耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付