カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • オフィス家具(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)

「pd-ml」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラジウム標準液 1mg Pd/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業

    パラジウム標準液 1mg Pd/mL (1000ppm)(研究実験用)

    林純薬工業
    4,498税込4,948
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式PdCl2 in 1mol/L HCl名称パラジウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用濃度(%)(塩化パラジウム(Ⅱ))0.17、(塩化水素)3.6化学組成PdCl2 in 1mol/L HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-53危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
  • パラジウム標準液 0.1mg Pd/mL (100ppm)(研究実験用) 林純薬工業

    パラジウム標準液 0.1mg Pd/mL (100ppm)(研究実験用)

    林純薬工業
    9,498税込10,448
    1本(100mL)
    18日以内出荷
    規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式PdCl2 in 0.1mol/L HCl名称パラジウム標準液 100ppm 原子吸光分析用化学組成PdCl2 in 0.1mol/L HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-91危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害
  • PPチューブジョイント ストレート異径型 アラム

    PPチューブジョイント ストレート異径型

    アラム(5件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用) 林純薬工業

    パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用)

    林純薬工業
    14,980税込16,478
    1本(500mL)
    31日以内出荷
    規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式PdCl2 in 0.5mol/L HCl名称パラジウム標準液 500ppm 原子吸光分析用化学組成PdCl2 in 0.5mol/L HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0068-07危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害
  • 鳶用帆布腰袋3段 SK11

    鳶用帆布腰袋3段

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    腰回りとツールをフルコンプリートします。帆布素材で軽くて丈夫です。ヨレやすい開口部をワイヤーで補強しています。 安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメです。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケット付きです。
    用途道具、工具の収納。材質帆布形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10.5×29.5
  • プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ(大曲ガリ) 未来工業

    プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ(大曲ガリ)

    未来工業
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック製
  • 鳶用帆布腰袋2段 SK11

    鳶用帆布腰袋2段

    SK11
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    腰回りとツールをフルコンプリートします。帆布素材で軽くて丈夫です。ヨレやすい開口部をワイヤーで補強しています。 安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメです。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケット付きです。
    用途道具、工具の収納。材質帆布形状2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×29.5
  • オプションパーツ 日東工業

    オプションパーツ

    日東工業
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
    仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ)セット内容10コ入材質本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止アルミ棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳶用帆布腰袋左斜め型 SK11

    鳶用帆布腰袋左斜め型

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    腰回りとツールをフルコンプリートします。帆布素材で軽くて丈夫です。ヨレやすい開口部をワイヤーで補強しています。 安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメです。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケット付きです。
    用途道具、工具の収納。仕様斜めポケット材質帆布寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×29.5
  • 棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止アルミ棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
    仕様AP-DM型用質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)

    除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
    用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
  • パラジウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 170339 100ML Merck(メルクミリポア)

    パラジウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 170339 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    27,899税込30,689
    1個
    欠品中
    種別Pd サーティピュア 170339 100MLアズワン品番61-0321-93危険物の類別非危険物
  • パラジウム 標準液溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 0.5mol/L], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 114282 100ML Merck(メルクミリポア)

    パラジウム 標準液溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 0.5mol/L], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 114282 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    9,289税込10,218
    1個
    欠品中
    種別Pd サーティピュア 1148 100MLアズワン品番61-0311-93危険物の類別非危険物
  • パラジウム 標準液溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 0.5mol/L], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 114282 500ML Merck(メルクミリポア)

    パラジウム 標準液溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 0.5mol/L], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 114282 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    種別Pd サーティピュア 1148 500MLアズワン品番61-0311-94危険物の類別非危険物
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • パンダレベル JEFCOM(ジェフコム)

    パンダレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    水平・垂直・エアコン背板のレベル出しに 底面(平面用・パイプ用)、背面(エアコン背板用)に磁石付 底面磁石2個/背面磁石2個 青色レベル液で視認性が良い アニマルペイント「癒しのパンダ柄」 微小角度レベル付き(2°・4°) 幅20cmのコンパクトレベル
    用途癒されるアニマルプリント「パンダ柄」の水平器材質ABS質量(g)55本体寸法(mm)200×14×50
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液

    PROST's
    5,198税込5,718
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    ※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ブルーレッド危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 778 サザングリーン 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 778 サザングリーン 原液

    PROST's
    3,798税込4,178
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    ※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。黄緑からだいだい色まで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。サザングリーン危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液

    PROST's
    4,598税込5,058
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからパープルまで発色が変化します。ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ファーブルパープル危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 708 ファーブルレッド 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 708 ファーブルレッド 原液

    PROST's
    8,698税込9,568
    1個(60mL)ほか
    5日以内出荷
    強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。レッドからゴールド、グリーンまで発色が変化します。ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ファーブルレッド危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ルナ ネスティング 肘付 棚付 背パッド付 イエローシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所)

    ルナ ネスティング 肘付 棚付 背パッド付 イエローシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

    オカムラ(岡村製作所)
    54,980税込60,478
    1台
    45日以内出荷
    仕様背/ポリプロピレン樹脂肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 質量/8.8kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング幅(mm)565背カラー:イエロー 座カラー:イエロー高さ(mm)820奥行(mm)560キャスター背幅(mm)440脚数(本)4本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)イエロー材質(肘掛)
  • ルナ 5本脚ハイチェア 肘付  背パッド付 イエローシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所)

    ルナ 5本脚ハイチェア 肘付 背パッド付 イエローシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

    オカムラ(岡村製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    45日以内出荷
    幅(mm)565背カラー:イエロー 座カラー:イエロー高さ(mm)1000~1154奥行(mm)560キャスター背幅(mm)620~774脚数(本)5本脚ハイチェアグリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)イエロー材質(肘掛)
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 500mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 500mL

    ジーエルサイエンス
    879,800税込967,780
    1本
    102日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 100mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 100mL

    ジーエルサイエンス
    47,980税込52,778
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量100L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-13
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 500mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 500mL

    ジーエルサイエンス
    139,800税込153,780
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量500L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-15
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 100mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2% Pd in 5%HNO3 100mL

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量100mL濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-16
  • フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 250mL ジーエルサイエンス

    フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 0.2% Pd in 5%HNO3 250mL

    ジーエルサイエンス
    64,980税込71,478
    1本
    103日以内出荷
    マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
    成分Pd容量250L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-14