カテゴリ

  • 作業服(97)
  • 制御機器(65)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 切削工具(52)
  • 農業機械(31)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自転車部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建築金物(11)
  • 研磨材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(10)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 清掃用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-s」の検索結果

598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアパーティクルセンサ ZN-PD-S omron(オムロン)

    エアパーティクルセンサ ZN-PD-S

    omron(オムロン)
    599,800税込659,780
    1個
    翌々日出荷
  • エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル omron(オムロン)

    エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー)

    BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S

    BenQ(ベンキュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    ・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
    付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
  • 液晶保護フィルム BenQ AQCOLOR PD2730S 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム BenQ AQCOLOR PD2730S 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種BenQ AQCOLOR PD2730S取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(5120×2880)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター BenQ AQCOLOR PD2730S 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター BenQ AQCOLOR PD2730S 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種BenQ AQCOLOR PD2730S取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(5120×2880)特性のぞき見防止180度
  • スポット照明 PDSシリーズ 近藤製作所

    スポット照明 PDSシリーズ

    近藤製作所
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    質量(g)50消費電力(W)0.6
  • 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔

    液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY

    オフィス・翔(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(312g)ほか
    当日出荷
    道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
    用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PPチューブジョイント ストレート異径型 アラム

    PPチューブジョイント ストレート異径型

    アラム(5件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    タイプストレート異径型材質PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
  • スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)

    スーパータックロールPソフト(マジック式)

    KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ネジザウルスセットL ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセットL

    ENGINEER(エンジニア)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
    セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9入組点数10ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
  • 冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) brother(ブラザー)

    冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)

    brother(ブラザー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。
    用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) brother(ブラザー)

    エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)

    brother(ブラザー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。
    用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • インレットパイプKIT(PD22/S-Stage) TAKEGAWA(武川)

    インレットパイプKIT(PD22/S-Stage)

    TAKEGAWA(武川)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
  • ディスクグラインダー用スパナ TRUSCO

    ディスクグラインダー用スパナ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。
    用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。サイズ12mm/14mm用トラスコ品番232-5713材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキ質量(g)53
  • ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)

    ファインカットペーパー

    KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
    用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • プッチ袋 オルディ

    プッチ袋

    オルディ(1件のレビュー)
    129税込142
    1袋(50枚)
    当日出荷
    食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
    透明
  • プッチ袋お徳用 オルディ

    プッチ袋お徳用

    オルディ(2件のレビュー)
    139税込153
    1袋(100枚)
    当日出荷
    食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
    半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷蔵庫下床保護パネル アイリスオーヤマ

    冷蔵庫下床保護パネル

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
    材質ポリカーボネート樹脂
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。 米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。 Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン/Macフォーマット形式NTFS電源供給USBバスパワーインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化対応使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • 回転パッドアイ 水本機械製作所

    回転パッドアイ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去マウスパッド サンワサプライ

    静電気除去マウスパッド

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    身体の静電気を除去する銀の力と快適な使い心地。 繊維状に銀をマウスパッドに縫い込んでいるので、触れるだけで静電気を除電できます。 銀イオンにより、抗菌・消臭作用があります。 布製なので肌触りもよく、不快なマウスのすれる音が気になりません。
    適合光学式、レーザー式、ボール式タイプ大型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×3材質(表面/裏面)銀繊維・ポリエステル/天然ゴム
  • スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g エレコム

    スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
    材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVCブラック耐荷重(g)250角度調節
  • MPフーズ SUSハサミ アラム

    MPフーズ SUSハサミ

    アラム
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
    アズワン品番64-3279-79
  • 石頭ハンマー SK11

    石頭ハンマー

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。
    用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。仕様落下防止用コード取付穴付材質(グリップ)PVC材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • PD対応充電コネクタ Surface専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ Surface専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合メーカーSurface
  • ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SPD型

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
    用途室内用ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
  • ホコリセンサー基板 共立プロダクツ

    ホコリセンサー基板

    共立プロダクツ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
    種類工作キットセンサーフォトデテクタ出力2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力電源電圧(V)DC5動作電流(mA)150付属品専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+))基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
  • ネジザウルスセットS ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセットS

    ENGINEER(エンジニア)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
    用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にもセット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60
  • ネジザウルスセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセット

    ENGINEER(エンジニア)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
    用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。入組点数8セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。)質量(g)896ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63
  • 瞬簡 PDF 統合版 2024 アンテナハウス

    瞬簡 PDF 統合版 2024

    アンテナハウス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    『瞬簡PDF 書けまっせ2024』、『瞬簡PDF 変換2024』、『瞬簡PDF 作成2024』、『瞬簡PDF 編集2024』の4製品を同梱したパッケージ。全製品64ビット化。PDFの作成、ページ編集、PDFへの書込み、PDFから編集可能なWord・Excel形式などのファイルに変換。[同梱のPDFソフト]1.瞬簡PDF 書けまっせ 2024:PDFに文字が書ける。自動認識で文字入力と文書作成。2.瞬簡PDF 変換 2024:PDFを編集可能なOffice文書に高精度変換。OCR処理の精度が向上。3.瞬簡PDF 作成 2024:かんたんな操作で高品質&高付加価値PDFの作成が可能。4.瞬簡PDF 編集 2024:PDFを簡単操作で自由自在に編集。
  • データ用DVD-R 16倍速対応 マクセル

    データ用DVD-R 16倍速対応

    マクセル
    599税込659
    1パック(5枚)
    当日出荷
    レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応非対応
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • 表面実装用ソケットピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 エレコム

    ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。
    材質ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコンブラック質量(g)約352対応機種ヘッドホン:高さ230mm以下※バンド幅37mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×149×256
  • インパクトデスケーラー ハード ミニトリガースプレー PROUP

    インパクトデスケーラー ハード ミニトリガースプレー

    PROUP
    2,298税込2,528
    1個(150mL)
    当日出荷
    超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
    成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)49×178×17.5内容量(mL)150pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
...