カテゴリ
- 物流用品(4)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み




ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250



ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
連結平台車 コンパクトドーリー 積載荷重120kg 微音ナイロン車輪
ナンシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷横連結とスタッキングが可能!小型・軽量・高強度なコンパクト平台車。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。キャスター受けは簡単に積み上げやすい形状。軽量なので力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利用途荷物の運搬に。 物流機器 キャリー台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ワゴン 軽量 スチール 運搬 運送 荷受け 荷捌き 物流 キャスター付き 業務用 平台車 業務用台車質量(kg)1.3色ブラック積載荷重(kg)120車輪微音ナイロン寸法(cm)積載面:41.6×24.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×27.7×8高さ(cm)積載面:8滑り止め効果有車輪サイズ(cm)5
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))
日東工業¥46,980税込¥51,6781台11日以内出荷から19日以内出荷材質本体:銅、拡張バー:銅表面処理光沢すずめっき(銅)
キーレックス4000シリーズ
長沢製作所¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷から16日以内出荷ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら